384件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理SG(TiCN)コート 材料ハイスコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス 表面処理SGコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
709 税込780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

RYOCO(菱高精機)ファイバードリル
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど 材質超硬 表面処理ViO
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工 材質超微粒子超硬合金 先端角(°)180(フラット) 表面処理OKコートプレミアム 適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

三洋工具HFドリル
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬 ねじれ角(°)30
1本
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ショート)
NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 表面処理ノンコート
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,890 税込4,279
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss 公差h7 先端角(°)135 表面処理SG(TiCN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状3レーキ
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ケナメタル超硬ドリル B105
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー) 動画あり
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 ねじれ角(°)約20 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数2 材質超硬合金 ねじれ角強ねじれ 表面処理DLCコート
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ用エンドミル
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アルミ専用の超硬エンドミルです。溝加工に適しています
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角強ねじれ
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ 用 エンドミル
切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。
刃数2
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)