128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) 材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C) セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用 材質HSS鋼 全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm 軸の形状丸軸 仕上ポリッシング仕上
1セット(13本)
729 税込802
当日出荷

用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm 適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。 材質HSS鋼
1セット
939 税込1,033
当日出荷

最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS 先端角(°)118 材質(ケース)ステンレス
1セット(13本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm 適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。 材質HSS鋼(チタンコーティング)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤 軸の形状丸軸
1セット(25本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
1セット(13本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) 材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C) セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(10本)
1,698 税込1,868
欠品中

鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用 ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上) ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満) ねじれ角強ねじれ セット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0 先端角(°)135 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1セット(19本)
27,980 税込30,778
当日出荷

用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE シャンク形状ストレートシャンク
1セット(13本組)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1セット(8本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C 適応ステンレス用 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3本)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス材の穴あけに最適! 加工面が美しく精度の高い穴あけができます! シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群! ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm 適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤 材質コバルトHSS鋼 寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13 軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C 軸径(Φmm)6.35 適応鉄工・木工用
1セット(3本)
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。 セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本 軸径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材 ねじれ角標準 材質ハイス(高速度鋼)HSS ドリルの逃げ面形状円すい 先端角(°)118
1セット(10本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・芯ブレが少なく折れにくいショートタイプ。・くいつきがいいエックス型シンニング加工
用途鉄工、アルミ、木材、合成樹脂の穴あけに 材質ドリル刃:ハイス鋼 全長(mm)55~70 ゴールド 刃径(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0/6.0 表面処理チタンコーティング 入数10本
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に。
用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に 材質HSS鋼
1セット(10本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊コーティング加工でアルミ溶着防止。X型シンニング加工で切れ味がいいです。
用途木材やアルミの穴あけ シルバー 径(Φmm)6.35 適合材木材・アルミ・銅・合成樹脂 サイズ(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ショートタイプだからブレが少なく作業性抜群! シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! 鉄工・木材・軽金属・合成樹脂などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm 適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤 材質HSS鋼(チタンコーティング) 寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13 表面処理チタンコート 軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷

日本製の高品質ドリルです。
セット内容0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C 軸径(Φmm)6.35
1セット(3本)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂の穴あけに 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)15、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
919 税込1,011
当日出荷

クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)10、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
799 税込879
当日出荷

ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)20、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
999 税込1,099
当日出荷

使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
質量(g)610 段幅(mm)4
1セット(3本)
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ セット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm 材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C) 軸径(Φmm)6.35 表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ 硬度HRC(刃部)63±1
1個(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属 穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
1本
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS ドリルの逃げ面形状円すい ねじれ角標準 先端角(°)118
1セット(5本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

独自の刃先形状により切削抵抗減少、充電工具のバッテリー消耗軽減。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂 材質ハイス(高速度鋼)HSS セット内容Φ2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6mm 対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
1セット(8本)
2,698 税込2,968
当日出荷

ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質コバルトハイス(KMC2) 規格KSD 先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2) 材質(ケース)ステンレス ドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
1セット(13本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径3~21mmの10段階・直径4~12mmの5段階・直径4~22mmの10段階の3本セット。 スパイラル形状の刃で抜群の切れ味。
用途鉄板・木材・プラスチックの穴あけに。 差込角(mm)6.35(6角軸) 穴あけ寸法(Φmm)4~12(5段)、3~21・4~22(10段)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属 穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
1本
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

この長さが効く、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属 穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)