28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

木工用ストッパービットショート 大西工業 動画あり
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
1本
719 税込791
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先三角式
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に 材質普通鋼 最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アークランドサカモト鉄工用ドリル
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
1本ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

刃先径(Φmm)8 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)90 刃長(mm)50 エスコ品番EA824WG-108
1個
960 税込1,056
翌日出荷

刃先径(Φmm)7 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)90 刃長(mm)50 エスコ品番EA824WG-107
1個
960 税込1,056
翌日出荷

刃先径(Φmm)5 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)90 刃長(mm)50 エスコ品番EA824WG-105
1個
990 税込1,089
翌日出荷

刃先径(Φmm)6 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)90 刃長(mm)50 エスコ品番EA824WG-106
1個
960 税込1,056
翌日出荷

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材木質系材料 材質超硬 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


使い易くDIYにもおすすめです
用途短いビス・釘用に 材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1セット(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入 サイズ4・5・6 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)4・5・6 有効長(mm)50・60・60 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
2,198 税込2,418
翌日出荷

シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ショートビット
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。 材質炭素鋼(S55C) 適合材木材 適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上) シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
66 税込73
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2×4材の貫通穴あけや下穴あけに。きりの長さが重ねた2×4材の下穴にちょうどいいサイズなので穴のあけ過ぎを防ぎます。
材質HSS 付属品専用ケース、取扱説明書 溝長(mm)50 刃径(mm)3
1個
1,185 税込1,304
7日以内出荷

エンシン替刃 兼房 動画あり
兼房エンシン替刃
エコ商品
エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
用途平削り 適合材木質材料 主な適合機械モルダー他 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
1シート(12枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ECOエンシン替刃 兼房 動画あり
兼房ECOエンシン替刃
エコ商品
エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。
用途平削り 材質U-H 刃幅(mm)8 刃厚(mm)2 適合材木質材料 主な適合機械モルダー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
1シート(12枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途各種木材の溝加工、くり抜き加工 適合機種NCルーター 材質超硬ムク 刃数(p)3 適合被削材種木質系材料
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工。両押え込みタイプ:くり抜き加工 適合機種NCルーター・ドア加工専用機など 適合被削材種木質系材料 材質超硬ムク
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)