34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

ウイニングボアークロ ステップドリル
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。 材質コバルトハイス鋼 軸径六角シャンクドリル6.35mm 回転数(min-1[r.p.m])600~900 表面処理窒化チタンコーティング
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 CNLSD
材質HSS-CO 表面処理TiCNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。 穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16 段数13段 全長(mm)75 材質コバルト 適正回転数(min-1)600~900
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅 材質コバルトハイス 先端角(°)118 表面処理AlCrN ねじれ角(°)40
1本
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工 材質DLX1700 先端角(°)135 表面処理オーロラコートX(DLCコート)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。 段数13 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)6.35 回転数(min-1[r.p.m])600~900
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1本
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

NACHI(不二越)ドリル HS S柄 LASD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD1
材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。
用途用途 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂 先端角(°)180 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


材質コバルトハイス コーティングTiCNコーティング
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼)) 公差直径:h8 先端角(°)118 表面処理OX(ホモ処理) ねじれ角HH(強ねじれ) ドリルのシンニング形状Xシンニング
1箱(10本)
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し、加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬 全長(mm)【OAL】75 フルート長(mm)【LCF】30
1本
27,980 税込30,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)90 ねじれ角(°)30
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)90 ねじれ角(°)30
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(日立ツール) 動画あり
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート シャンク径公差h6(0/-0.006) 給油方式オイルホール有 外径公差(mm)h7(0/-0.01)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬 刃数2 種類ペンシルネック 表面処理ATH 刃先形状ボール ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h5
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)