183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 直径許容差h7
1本
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
709 税込780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

ユニオンツールユニマックスドリル
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

三菱マテリアルハイスドリル
材質コバルトハイス 表面処理D-STH処理(窒素酸化処理) シャンク形状ストレートシャンク
1本
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着 粒度#100 表面処理電着ダイヤモンド 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)145 コーティングDP1020 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2 コーティングタイプPVDコーティング
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金 被削材焼入れ鋼 先端角(°)140 表面処理アクア(TiAlN)コート ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング 公差(mm)0~-0.09
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDM
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide) 先端角(°)180フラット 表面処理DZ(TiAlN) ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工 材質超硬
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス タイプスタブ形 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク精度h7 直径許容差h8
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

協和精工PCDドリル
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工 材質PCD 全長L(mm)38 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに 材質高合金ハイス 被削材一般鋼 先端角(°)135 表面処理AG(TiAIN)コーティング ねじれ角溝のねじれ角が強いねじれ ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。 刃径公差h7
1本
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1本ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル
エコ商品
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理UDCコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
1本
829 税込912
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
シャンク径(Φmm)3 コーティングDLCコーティング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル MDW
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

三菱マテリアルダイヤコートドリル
材質極超微粒子超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工 材質PCD 全長(mm)38 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ソリッドガンドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルソリッドガンドリル
材質HTI10 コーティングノンコーティング シャンク径(mm)3
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼 材質超硬 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理パープルコーティング 関連資料(1.76MB)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X型シンニング シャンク形状エンドミルシャンク
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
用途小径深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング 許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06 コーティングタイプPVDコーティング
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)