856件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)126 厚さ(mm)9 全幅(mm)60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

1パック(10本)
6,098 税込6,708
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

1パック(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

月光溝により切り屑の排出機能を高め、発熱・切削抵抗を抑えることで工具寿命がアップします。独自の先端形状(三日月状の月光刃:特許取得)を搭載しています。
用途鉄・アルミ・樹脂などの一般鋼に トラスコ品番408-9602 ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.2、3.5(2本)、4.0、4.5、5.0、6.0 シャンク径(mm)6.35
1セット(10本)
5,898 税込6,488
当日出荷

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材 ねじれ角標準 材質ハイス(高速度鋼)HSS ドリルの逃げ面形状円すい 先端角(°)118
1セット(10本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
1セット
779 税込857
当日出荷

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
材質高速度鋼(HSS) トラスコ品番302-2633 セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm 質量(kg)0.38 被削材一般鋼、ステンレス
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

スチールケース付き。 1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献。 ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早い。 ISO規格、高剛性により電ドルから自動機まで広範囲の使用に対応。
セット内容サイズ:Φ3.0mm、全長:46mm、サイズ:Φ3.2mm、全長:49mm、サイズ:Φ3.5mm、全長:52mm、サイズ:Φ4.0mm、全長:55mm、サイズ:Φ4.5mm、全長:58mm、サイズ:Φ4.8mm、全長:62mm、サイズ:Φ5.0mm、全長:62mm、サイズ:Φ5.5mm、全長:66mm、サイズ:Φ6.0mm、全長:66mm、サイズ:Φ6.5mm、全長:70mm 材質HSS アズワン品番64-7935-69
1個
9,220 税込10,142
3日以内出荷

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。 一体成型により高耐久、低振動を実現しました。 ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。 管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。
トラスコ品番238-2467 セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース 材質M42コバルトハイス鋼 質量(g)350 被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプ シャンク径(Φmm)6.35 アズワン品番65-2021-12
1セット(10本)
7,898 税込8,688
当日出荷

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷

鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用 セット内容Φ2.0~Φ6.0(1mmとび)、Φ2.5、Φ3.2、Φ3.5、Φ4.5、Φ4.8(mm)各1本 ケース寸法(mm)約70×127×16 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 仕様透明ケース入り ねじれ角強ねじれ
1セット(10本)
7,198 税込7,918
当日出荷

ミスターマイスターショートドリル10本セット
エコ商品
全長90mm未満のショートタイプドリルセットです
用途穴をあけます セット内容(mm)1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 アズワン品番64-5178-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂 材質合金鋼(SUJ2) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)65 溝長(mm)28 トラスコ品番798-2330 適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
全長(mm)85 有効長(mm)50 材質SKS材(合金工具鋼) シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~2500
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ セット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm 材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C) 軸径(Φmm)6.35 表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ 硬度HRC(刃部)63±1
1個(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。コンクリート・ブロック・大理石・石膏ボード・タイル(但し、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
トラスコ品番120-9183 材質SK材 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼 シャンク形状六角シャンク トラスコ品番722-6454 質量(g)340
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) シャンク形状六角シャンク トラスコ品番722-6667 質量(g)310
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9.0 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808 トラスコ品番828-3914
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6764 セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)340 六角シャンク軸
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで 汎用コーティングドリルです。
1パック(10本)
6,098 税込6,708
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼まで 汎用コバルトドリルです。
仕様●直径(mm):0.8●溝長(mm):8●全長(mm):34 アズワン品番65-5731-55
1パック(10本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

6角軸ステンレス用ドリル10本組セットです。
仕様●セット品(本):10 アズワン品番67-5778-70
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

・芯ブレが少なく折れにくいショートタイプ。・くいつきがいいエックス型シンニング加工
用途鉄工、アルミ、木材、合成樹脂の穴あけに 材質ドリル刃:ハイス鋼 全長(mm)55~70 ゴールド 刃径(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0/6.0 表面処理チタンコーティング 入数10本
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷