406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理TiNコーティング 刃径公差h8 ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

三菱マテリアルテーパードリル
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング ねじれ角(°)30 シャンク形状テーパーシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ハイス コーティングノンコート シャンク径MT4
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13 精度(mm)0.05 外径(mm)50.5 付属品フックスパナ 仕様フックスパナ付 振れ精度(mm)5/100以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
829,800 税込912,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)160 ねじれ角標準 コーティングノンコート ドリルの逃げ面形状ローソク
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工 材質ハイス(HSS) 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。) ドリルのシンニング形状XRシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDN
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

ドリルスリーブ モノタロウ 動画あり
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番228-7361 刃径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

トラスコ品番228-8953 刃径(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
34,980 税込38,478
9日以内出荷

トラスコ品番228-5794 刃径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
45,980 税込50,578
9日以内出荷

トラスコ品番228-4193 刃径(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

トラスコ品番227-7953 刃径(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
84,980 税込93,478
9日以内出荷

トラスコ品番228-2684 刃径(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
69,980 税込76,978
9日以内出荷

トラスコ品番228-7390 刃径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
129,800 税込142,780
9日以内出荷

トラスコ品番228-5875 刃径(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

トラスコ品番227-9501 刃径(mm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
53,980 税込59,378
9日以内出荷

トラスコ品番228-2677 刃径(mm)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
39,980 税込43,978
9日以内出荷

トラスコ品番228-1097 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷

トラスコ品番226-6913 刃径(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
27,980 税込30,778
9日以内出荷

トラスコ品番228-2674 刃径(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
55,980 税込61,578
9日以内出荷

トラスコ品番226-5258 刃径(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
79,980 税込87,978
9日以内出荷

トラスコ品番228-2611 刃径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
7,898 税込8,688
9日以内出荷

トラスコ品番226-5252 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

トラスコ品番226-5282 刃径(mm)25.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
48,980 税込53,878
9日以内出荷

トラスコ品番228-4184 刃径(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

トラスコ品番226-5280 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
129,800 税込142,780
9日以内出荷

トラスコ品番227-9447 刃径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷

トラスコ品番228-8941 刃径(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
49,980 税込54,978
9日以内出荷

トラスコ品番228-2687 刃径(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
33,980 税込37,378
9日以内出荷

トラスコ品番228-4234 刃径(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
58,980 税込64,878
9日以内出荷

関連カテゴリ