20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m)(ロードチェーン)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)9.7(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)6 消費電力(W)550 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA840DK-1 寸法(mm)284×105×104(H) 質量(kg)5 コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 能力(kg)【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB) 巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)730×200×145 質量(kg)9.6 定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)100V 90W 巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:5.7 引張強度(kN)低速:2.2高速:1.4
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

エスコ品番EA988ME-15 材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン 質量(kg)2.9 能力680kg ロープ径(Φmm)12.7 ロープ長さ(m)15.24
1個
35,600 税込39,160
当日出荷

トーヨーコーケン(TKK)バッテリーマイティ
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。 仕様2点押ボタン式 材質スチール 幅(mm)366 高さ(mm)200 奥行(mm)170 コード長さ(m)(操作)3 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12 最大荷重(t)(吊上)0.45
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱上でも張線作業が可能。建起し、ひずみ直しに簡便。植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
1台ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm)4 巻上げ速度(m/min)12 電源(単相/V)100(50~60Hz) 電源コード(m)1.5 定格時間(分)5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。
仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8m アズワン品番67-9204-78
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg)120 定格電圧(V)【モーター】48 本体質量(kg)22.5 定格出力(W)【モーター】350 保証期間1年 タイヤサイズ12インチ 充電時間(時間)3~4 折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km)約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)19 タイプ電動式 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 揚程(m)29 コード長さ(m)5 主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496 最大荷重(kg)200
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)14 タイプ電動式 電流(A)10 電源(V)単相100 消費電力(W)870 揚程(m)20 コード長さ(m)5 吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390 吊下荷重(kg)最大130
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷