次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)165
刃数4
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。
ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。
セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本
軸径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材
材質クロムバナジウム鋼
適合機種電気ドリル
タイプ丸シャンク
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先ネジ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先三角式
刃径(Φmm)5
全長(mm)60
適合材ベニヤ・コンパネ・木材
適合26908用
トラスコ品番403-5496
種別ドリル
質量(g)7
1本
¥359
税込¥395
翌々日出荷
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!
材質高炭素鋼
適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。
適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤
材質S45c/先端黒メッキ
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂
種別電動ドリル用
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C
軸径(Φmm)6.35
適応鉄工・木工用
こんなお得な商品も!

ビット 木工兼用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
穴あけ途中の不意の釘に強い!
釘を切って進んでいきます!
4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用
全長(mm)165
有効長(mm)125
先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美しく作業効率抜群!
木材・硬質建材・アルミ板・薄鉄板などの穴あけ。
穴あけ後のバリ取りや穴の拡大
セット内容3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm
材質ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C
軸径(Φmm)3.35
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先ネジ式
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー
適正回転数(min-1以下)1000
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
穴あけ途中の不意の釘に強い!。釘を切って進んでいきます!。4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用
仕様不意の釘に強い
全長(mm)165
有効長(mm)125
木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ
材質炭素鋼
材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材
材質コバルトハイス(HSS-CO)
適合機種電気ドリル
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。
通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用
適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。
皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。
中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材
材質クロムバナジウム鋼
シャンクストレート
シャンク形状丸軸
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
タイプ六角シャンク
先端形状先ねじ式
シャンク幅(mm)6.35
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ