6,362件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)6.5 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)6.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)152 溝長(mm)76 シャンク径(Φmm)12.7 先端角(°)118 表面処理黒色表面処理
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。 材質刃部:超硬 2018年トラスコ掲載ページ1 0238
1本
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!
材質高炭素鋼 適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(Φmm)10
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエム 動画あり
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業 全長(mm)250 材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)180 表面処理フッ素コーティング仕上げ 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あらゆる作業に対応できる万能セット。
仕様インパクト対応
1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ12
エコ商品
トラスコ品番228-2690 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm)165 刃数4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番226-8437 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
3,598 税込3,958
9日以内出荷

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 全長(mm)50 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm) 段幅(mm)4 材質コバルトハイス 表面処理ノンコーティング
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングFCS 刃径公差+0~-0.01 ねじれ角(°)26~32
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ9.5
エコ商品
トラスコ品番227-1677 刃径(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

トラスコ品番227-0064 刃径(mm)8.75 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番227-7978 刃径(mm)4.75 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,798 税込9,678
9日以内出荷

トラスコ品番227-3232 刃径(mm)5.25 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ9.3
エコ商品
トラスコ品番227-6476 刃径(mm)9.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ4.3
エコ商品
トラスコ品番227-0110 刃径(mm)4.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,198 税込9,018
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ4.7
エコ商品
トラスコ品番227-9555 刃径(mm)4.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,598 税込9,458
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ8.2
エコ商品
トラスコ品番227-0155 刃径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ4.9
エコ商品
トラスコ品番227-9661 刃径(mm)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,698 税込9,568
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ7.1
エコ商品
トラスコ品番226-7002 刃径(mm)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,198 税込7,918
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ6.1
エコ商品
トラスコ品番228-1132 刃径(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ9.4
エコ商品
トラスコ品番228-1203 刃径(mm)9.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番226-8579 刃径(mm)5.75 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,898 税込10,888
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ4.2
エコ商品
トラスコ品番227-6480 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,298 税込9,128
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ8.5
エコ商品
トラスコ品番227-0118 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,898 税込9,788
9日以内出荷