カテゴリ

  • 電動工具(19)
    • ドリル研削機(16)
  • 切削工具(5)
    • ハイスドリル関連商品(5)
  • 農業機械(5)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ドリル先端角度(°)
外径(Φmm)
電源(V)
コード長さ(m)
保証期間
1年間
最大回転数(min-1[r.p.m])
3400・3500・3700・5000・5100・7200・9500・18500・18700・20000
電流(A)
0.92
ブランド
モノタロウ・ニシガキ工業・PROXXON(プロクソン)・Strong Tool・A-TEC・ビックツール・ベルソス・SK11・EARTH MAN・バクマ工業・ハートフルジャパン・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドリ研」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリ研 X14 ニシガキ工業ドリ研 X14ニシガキ工業(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。消費電力(W)95研磨角度(°)(刃先)118質量(kg)3.2本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
ドリル研研 ニシガキ工業ドリル研研ニシガキ工業(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)定格消費電力(W)95モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨角度(°)118付属品チャック質量(g)980角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
ドリ研 エース ニシガキ工業ドリ研 エースニシガキ工業(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)95研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500質量(g)1900本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ研磨シャープナー 鉄工ドリル用モノタロウ(134件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA仕様右回転粒度100適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ドリ研エース用 替砥石(No.27) ニシガキ工業ドリ研エース用 替砥石(No.27)ニシガキ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。
研磨角度(°)(刃先)118適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)粒度#200
ドリルビット研磨機 ベルソスドリルビット研磨機ベルソス(7件のレビュー)
7,389税込8,128
1台
当日出荷
セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
ドリ研 DX替刃 ニシガキ工業ドリ研 DX替刃ニシガキ工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合N-846DXトラスコ品番776-4448
ドリ研 X14 ステンレス用 ニシガキ工業ドリ研 X14 ステンレス用ニシガキ工業(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨! 差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。 新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。 砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700質量(kg)3.2本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
ドリルビットシャープナー Strong ToolドリルビットシャープナーStrong Tool(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500付属品砥材(WA材)/1個質量(g)420首径(mm)43ドリル径(Φmm)3~10ドリル先端角度(°)118
ドリ研 X14用 砥石 ニシガキ工業ドリ研 X14用 砥石ニシガキ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ドリ研X14用の替え砥石です。
粒度200#
ドリ研 X20用 チャック ニシガキ工業ドリ研 X20用 チャックニシガキ工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ドリ研X20用のチャックです。
適合本体ドリ研X20(N-896)
ドリルシャープナー SK11ドリルシャープナーSK11(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。 2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。軸径(Φmm)6仕様鉄工ドリル用付属品砥石1個(本体にセット)形状丸軸砥材砥材A(アルミナ)材質(軸)炭素鋼(クロムメッキ)
ドリル研磨機 スーパーモンキー ビックツールドリル研磨機 スーパーモンキービックツール(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200電圧(V)(50/60Hz)AC100モーター出力(W)100ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル径(Φmm)3.0~13.0使用砥石Φ48 CBN#170質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110先端角(°)118付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セットトラスコ品番481-6285
ドリルシャープナー A-TECドリルシャープナーA-TEC(8件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。モーター回転数(min-1[r.p.m])5100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110質量(kg)9.8モーター単相交流式(カーボンブラシレス)定格使用時間(分)30研磨可能ドリル材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mmドリル先端角度(°)90~140
ドリルシャプナー PROXXON(プロクソン)ドリルシャプナーPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200質量(kg)1.9定格使用時間(分)5ドリル先端角度(°)(研磨可能)118研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118°RoHS指令(10物質対応)対応
ドリ研 X20 ニシガキ工業ドリ研 X20ニシガキ工業
74,980税込82,478
1台
当日出荷
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書質量(kg)5.5本体寸法(mm)263×185×203定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
ライトカット 山林用チップソー ハートフルジャパンライトカット 山林用チップソーハートフルジャパン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
山林の下刈り・竹・笹に適したチドリ研磨チップソー。
用途山の下刈り・竹・笹・雑木に。取付穴径(mm)25.4
竹刈チップソー 京セラインダストリアルツールズ竹刈チップソー京セラインダストリアルツールズ
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
ドリ研 X20用 砥石 ニシガキ工業ドリ研 X20用 砥石ニシガキ工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ドリ研X20用の替え砥石です。
粒度200#仕様No.26適合本体ドリ研X20(N-896)研磨角度(°)118
草刈用 チップが多い山林用チップソ― EARTH MAN草刈用 チップが多い山林用チップソ―EARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
アサリ付3面チドリ研磨! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨で切れ味アップ 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用サイズ(mm)255×60P
ドリ研 X20用 コレットセット ニシガキ工業ドリ研 X20用 コレットセットニシガキ工業
29,980税込32,978
1セット(6個)
翌々日出荷
ドリ研X20用のテーパーシャンクドリル用コレットセットです。
セット内容ドリル径:Φ10~11用/ドリル径:Φ11~12.3用/ドリル径:Φ14.1~15用ドリル径:Φ15~16用/ドリル径:Φ16~17用/ドリル径:Φ17~18用適合本体ドリ研X20(N-896)
草刈用 チップが多い山林用チップソー EARTH MAN草刈用 チップが多い山林用チップソーEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
アサリ付3面チドリ研磨! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨で切れ味アップ 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用サイズ(mm)230×58P
スーパーV60K バクマ工業スーパーV60Kバクマ工業
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
激軽300gで疲れにくい。60枚刃で耐久力アUP。竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。超硬チップは研磨で切れ味バツグン。側面はチドリ研磨仕様。チップが飛びにくい埋込V型。
歯数60刃数(p)60穴径(Φmm)25.4
ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用 ニシガキ工業ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用ニシガキ工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)130定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15トラスコ品番435-2980質量(kg)4.2
ドリ研Xシンニング用 替砥石(No.17) ステンレス用 ニシガキ工業ドリ研Xシンニング用 替砥石(No.17) ステンレス用ニシガキ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ドリ研XシンニングX13 ステンレス用の替砥石です。
適合ドリ研Xシンニング ステンレス用:N-870/871粒度200#
ドリ研X ステンレス用 AB型 ニシガキ工業ドリ研X ステンレス用 AB型ニシガキ工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)130定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15トラスコ品番723-5607
ドリ研X26用 替砥石 ニシガキ工業ドリ研X26用 替砥石ニシガキ工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
粒度100#質量(g)505
ドリ研 ローソク型 超鋼用 ニシガキ工業ドリ研 ローソク型 超鋼用ニシガキ工業
67,980税込74,778
1台
当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)130定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15トラスコ品番435-3005質量(kg)4.2
ドリ研X26 ニシガキ工業ドリ研X26ニシガキ工業
259,800税込285,780
1台
当日出荷
大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
用途大径ドリル用Xシンニング研磨機モーター回転数(min-1[r.p.m])3400モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)モーター:750定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(mm)352×348×365付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X形研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26質量(kg)26トラスコ品番758-3818研磨角度(°)(刃先)118
ドリ研ローソク用砥石 ハイス鋼用 ニシガキ工業ドリ研ローソク用砥石 ハイス鋼用ニシガキ工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
外径(Φmm)48材質CBN砥石(粒度#150)トラスコ品番435-2998質量(g)100