逆止弁付きですので、アフレ位置より低い場所に設置できます
材質ABS、PP
寸法B(mm)132
125Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H227(mm)×ΦD155(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管75Φ用
アズワン品番68-0648-31
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン
材質(ゴムシール)EPDM
一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
仕様取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
付属品逆止弁付きのため
呼び径50
アズワン品番64-6507-11
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。
磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。
40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
床下に設置できます。
逆流防止弁付
仕様床下に設置できます。逆流防止弁付
寸法D(mm)150
外径(mm)150
実績36年のドルゴシリーズから最小サイズが登場
仕様●H52.6(mm)×ΦD70.9(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:VUソケット専用
アズワン品番68-0648-36
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。
強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。
万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ接着タイプ
適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H148(mm)×ΦD120(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用ソケット差込
アズワン品番68-0648-29
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)
色グレー
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
材質(ボディ)ABS樹脂
付属品排水用塩ビソケット
材質ボデー:ABS樹脂
色アイボリー
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)EPDM
材質(ソケット)PVC
材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H148(mm)×ΦD121(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用
アズワン品番68-0648-30
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
継手受口にすっぽり収まる次世代吸気弁です。
呼び径50
型番70734
アズワン品番64-5115-11
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
1袋(10個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
PICOシリーズに横引きトラップ専用品が登場
仕様●呼び径40(外経48mm)の横引きトラップ専用●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM
アズワン品番68-0648-37
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
日本国内で初めて排水の屋内通気を可能にしました。
仕様●H167(mm)×ΦD250(mm)防寒カバー含む●質量:0.60(kg)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管125Φ用ソケット
アズワン品番68-0648-22
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード