カテゴリ

  • 医療(23)
    • 歯科用品(12)
  • 清掃用品(33)
    • 高圧洗浄機(1)
  • 日用品(12)
    • 歯磨き関連商品(3)
  • 作業工具(106)
    • ラチェットドライバー(3)
    • 六角棒レンチL型(10)
  • 物流用品(118)
    • 上わく付踏み台(1)
  • トラック用品・パーツ(222)
  • パソコン/周辺機器(213)
  • 厨房用品(97)
  • バイク部品(91)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 卓上消耗品(46)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 保管用品(39)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 測定用品(26)
  • 研磨材(22)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 制御機器(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • オフィス家具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 家電(9)
  • 空圧工具(9)
  • 作業服(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 電動工具(7)
  • 住設機器(6)
  • 介護用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドルツ」の検索結果

1,384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェット水流でデンタルケア アイメディアジェット水流でデンタルケアアイメディア(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去 業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器! 口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防 お風呂で使える 防水設計IPX7相当 大容量タンク310ml 4段階の水流パターン 一回の充電で約40回使用
付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂質量(g)300消費電力(W)6定格電圧 DC V3.7寸法(cm)7×24.1×8.4タンク容量(mL)310充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)防塵防水性能IPX7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)連続使用回数約40回バッテリー寿命約500回(充放電回数)
ポケットドルツ替ブラシ パナソニックコンシューマーマーケティングVE社ポケットドルツ替ブラシパナソニックコンシューマーマーケティングVE社(1件のレビュー)
589税込648
1個(2個)
当日出荷
ポケットドルツ EW-DS12用 替えブラシ
音波振動歯ブラシ K10 ルアン音波振動歯ブラシ K10ルアン(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
質量(g)31(単4乾電池1本含む)適合(替えブラシ)K70連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190ブラシ極細毛(毛先0.02mm)ストローク数(回/分)22000
ポケットドルツ パナソニックコンシューマーマーケティングVE社ポケットドルツパナソニックコンシューマーマーケティングVE社
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
携帯に便利な音波振動歯ブラシ、ポケットドルツ!ランチ歯磨きに、デートのお供に、旅行のお供に、外出先でもしっかりオーラルケアしていただけます。同じ磨き時間でも、手磨きよりもツルツルの歯へ。心地よくスピーディーに磨けます。一見、電動ハブラシには見えない、コスメのようなデザイン。化粧ポーチになじみ、ファッションアイテムのように携帯できます。また、持ちやすく磨きやすいスリムなデザインです。
電源乾電池式ブラシ極細毛ストローク数(回/分)16000商品タイプ本体
替えブラシ ルアン替えブラシルアン(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
適合本体K10BL、K10GR、K10PK、K13CG、K13CP、K13WR
高圧洗浄機 モノタロウ高圧洗浄機モノタロウ(240件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5取扱説明書(70.1MB)
ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKDニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)CKD(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)流体温度(℃)5~60
音波振動歯ブラシ プロソニック 替ブラシ マルマン音波振動歯ブラシ プロソニック 替ブラシマルマン(5件のレビュー)
399税込439
1個(2本)
当日出荷
適合本体シリーズ名プロソニック2、プロソニック3硬さやわらかめストローク数(回/分)22000ストローク/分
スリム用密集極細毛ブラシ(白)(2本入) Panasonic(パナソニック)スリム用密集極細毛ブラシ(白)(2本入)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2本)
6日以内出荷
ドルツ 替ブラシ スリム用密集極細毛ブラシ
対応商品EW-DM63-W/EW-DM61-A/EW-DM61-W/EW-DM62-A/EW-DM62-W/EW1162P-A/EW1163-S/EW-DM41-A/EW-DM41-W/EW-SA10-G/EW-SA10-P/EW-SA20-G/EW-SA20-P/EW-SA40-A/EW-SA40-S
パワーフロッサー3000 ソニッケアーパワーフロッサー3000ソニッケアー
19,900税込21,890
1個
当日出荷
X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。 クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。 ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。 給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。
ホワイト本体質量(g)700本体幅(mm)135本体寸法(mm)奥行90本体高さ(mm)185付属品スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ
LOGIQLEANパウチ ミドル 充填ボトル付 GEヘルスケアLOGIQLEANパウチ ミドル 充填ボトル付GEヘルスケア
28,980税込31,878
1セット(4袋)
当日出荷
GEヘルスケアオリジナル超音波検査用ゲル。粘度は中程度です。詰替え用のパウチタイプです。250g充填ボトル2本付国内製造品
付属品250g入ボトル2本付内容量(kg)2(4袋)アズワン品番60-2889-72
エックスピット No.2 神沢エックスピット No.2神沢
4,298税込4,728
1本
当日出荷
先端がネジ状なので力を加えずスムーズに穴あけ可能穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(貫通穴用)材質(刃)刃物工具鋼適合電気ドリル10mm以上、ボール盤、三ツ爪クリックボール穴あけ深さ(mm)130穴あけ範囲(Φmm)22~76
電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ電動ポリシャー グリップハンドル付モノタロウ(68件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
ハンドル付分別ペール70L アスベルハンドル付分別ペール70Lアスベル
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷
開閉に便利なハンドル付きフタ倒れても安心のロック付きかさばる資源ごみのストックに最適な大容量タイプ食品衛生法適合
質量(g)2735容量(L)70高さ(cm)64.3原材料(本体・フタ・止め具・袋止め)ポリプロピレン奥行き(cm)40
DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ CKDDVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブCKD
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向ニードル弁(禁油タイプ)接続方式チューブ外径本体形状ストレート
ライオン 電動アシストブラシ 本体 ハブラシ LION(ライオン)ライオン 電動アシストブラシ 本体 ハブラシLION(ライオン)
1,988税込2,187
1個(1本)
当日出荷
自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。 音波振動(約9000回/分)が汚れ除去をアシスト 薄型コンパクトヘッドでお口の中でも動かしやすい ハンドル部分がスリムタイプで軽量なので磨きやすい
商品タイプ本体
SPハンドル付ダストボックスW アスベルSPハンドル付ダストボックスWアスベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス
形状角型質量(kg)2.735幅(cm)47.7長さ(cm)40高さ(cm)64.3
平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウ平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用モノタロウ(10件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
グリーンタワシ ハンドル付 日本クリンテックグリーンタワシ ハンドル付日本クリンテック(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ハンドル付でしっかりブラッシングできます。エラストマー付で滑り難くしっかり握れます。水切れが良く、丈夫で長持ちします。
材質(柄)ポリプロピレン エラストマー、(毛)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
折りたたみバスケットハンドル付 TENMA(天馬)折りたたみバスケットハンドル付TENMA(天馬)(4件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
折りたたんでコンパクトになるバスケット。 同じサイズで3段までの積み重ねができます。 ハンドル付き。 水洗いができるので、汚れても安心です。
フタの有無なし材質ポリプロピレン
ライオン 電動アシストブラシ 付替 システマ 各種 ハブラシ LION(ライオン)ライオン 電動アシストブラシ 付替 システマ 各種 ハブラシLION(ライオン)
599税込659
1個(2本)
当日出荷
自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマヘッド超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類システマシリーズシステマ商品タイプ付替
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き能瀬精工(JNS)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様グリース封入済み
ハンドル付収納ボックス コクゴハンドル付収納ボックスコクゴ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
持ち運びに便利なハンドル付収納ボックス洗車道具、ドリンク、パソコン周辺機器等、使い方いろいろフリースタイル持ち運びはもちろん、積み重ねもできるのでストッカーとしても大活躍!
半透明タイプ中皿なし
ハンドルツマミセット(小)H-01 日動工業ハンドルツマミセット(小)H-01日動工業
169税込186
1個
翌々日出荷
コードリール側板の回転用ハンドルツマミです。
長さ(mm)約24外径(mm)約17
ハンドル付きアルミキャップ 青 schuett-biotec GmbHハンドル付きアルミキャップ 青schuett-biotec GmbH
339税込373
1個
当日出荷
ハンドル付きのため、取り外しが容易です。 スチール羽がクランプとなり、容器にしっかり固定します。
材質アルミニウム
アズピュア クリーンバッグ(ハンドル付) S1717 アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンバッグ(ハンドル付) S1717アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)
2,426税込2,669
1個
当日出荷
クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。 ファスナーが2ヶ所あるので、シューズとクリーンスーツを入れることができます。
トラスコ品番818-8274材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)質量(g)200寸法(cm)30×36×5.5表面抵抗値(Ω)106~8/□アズワン品番2-4927-02
トロ函(ステンレスハンドル付) 青 サンコー(三甲)トロ函(ステンレスハンドル付) 青サンコー(三甲)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PE種別202901BL02有効内寸(mm)558×327×122外寸(mm)634×404×146内寸(mm)591×360×136フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])7.69(784)ネスティング高さ(mm)56
ハンドル付スピンドル部(湯用) INAX(LIXIL)ハンドル付スピンドル部(湯用)INAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合13mm水栓全般(寒冷地用)LF-1-U(H)、LF-7-13-U(H)本体形状三角色(キャップ)
サンテナーA#48ハンドル付 橙 サンコー(三甲)サンテナーA#48ハンドル付 橙サンコー(三甲)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA48HOR材質PP有効内寸(mm)571×361×168外寸(mm)658×448×200内寸(mm)610×400×188フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)ネスティング高さ(mm)50コンテナ種類メッシュ
サンテナーA#33ハンドル付 青 サンコー(三甲)サンテナーA#33ハンドル付 青サンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA33HBL材質PP有効内寸(mm)466×386×160外寸(mm)540×450×180内寸(mm)490×410×170フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.13(625)ネスティング高さ(mm)60コンテナ種類メッシュ
ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウボールレンチ 3-WAYハンドル付 セットモノタロウ(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(9本組)
当日出荷
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ形状L型付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2硬度HRC58~62
サンテナーA#95ハンドル付 橙 サンコー(三甲)サンテナーA#95ハンドル付 橙サンコー(三甲)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA95HOR材質PP有効内寸(mm)680×430×225外寸(mm)758×508×265内寸(mm)718×468×253フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450)ネスティング高さ(mm)110コンテナ種類メッシュ
ハンドル付きアルミキャップ シルバー schuett-biotec GmbHハンドル付きアルミキャップ シルバーschuett-biotec GmbH
339税込373
1個
当日出荷
ハンドル付きのため、取り外しが容易です。 スチール羽がクランプとなり、容器にしっかり固定します。
材質アルミニウムシルバー
トートバッグ DEWALTトートバッグDEWALT
8,998税込9,898
1個
当日出荷
撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃に優れたポリマー素材(一部)採用ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載34個のポケットやホルダーによる高い収納力手の負担を軽減するラバーハンドルグローブ着時も扱いやすい U 字型ジッパープルツールなどを手早く出し入れできるオープン構造。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)277x238x406耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
セフツールバスケットSハンドル付  連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)セフツールバスケットSハンドル付 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品従来品より高さを約30%カットしたSサイズ内側・外側にセフホルダー機能(36個)を搭載重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様片手持ち、両手持ちが可能な2wayハンドル 。トップハンドルは収納時の邪魔にならない可動式&フチ掛け仕様
用途工具収納用種別バスケット(ハンドル付・Sサイズ)質量(kg)3.6材質(本体)PP最大積載量(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×270×290外寸法・幅(mm)511外寸法・高さ(mm)312外寸法・奥行(mm)324
アルミ製踏み台 ハンドル付 モノタロウアルミ製踏み台 ハンドル付モノタロウ(55件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)70仕様折りたたみハンドル付タイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS取扱説明書(1.8MB)収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)284天板寸法・奥行(mm)160
ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
移動に便利なハンドル付きのワゴンです。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。レッド高さ(mm)975材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)410間口(mm)670段数3耐荷重(kg)15(棚1枚)キャスター自在×4引出しなし
パソコンケース 14インチ ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 軽量 ダブルファスナー 撥水加工 エレコムパソコンケース 14インチ ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 軽量 ダブルファスナー 撥水加工エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
しっかり収納できて、持ち運びも楽々な軽量設計!クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。内部に2つのオープンポケットが付いており、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。
用途クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。 軽量設計ながら十分な収納力を備えています。外側にポケットがないスッキリしたシルエットなので、スマートに持ち運べます。 14.0インチまでのノートパソコンを収納可能なオープンポケットは、底までクッション性のある素材を採用。床に置いたときなどの衝撃を和らげます。 ノートパソコン用オープンポケットには、飛び出し防止バンドが付いています。 内部に2つのオープンポケットが付いており、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。 重い荷物を入れていても手が痛くなりにくい、ソフトハンドルを採用しています。 表生地表面に、撥水加工を施しています。 ※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 開閉しやすく、取り出しやすいダブルファスナーを採用しています。 YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 ※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合機種14.0インチまでのノートパソコン材質ポリエステル質量(g)約230表面処理撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×45×270※ハンドル含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ノートパソコン用オープンポケット:約325×20×230※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法※W約325×D約20×H約230mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。ポケット【気室内】ノートパソコン用オープンポケット(飛び出し防止バンド付き)×1・オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2気室数1
ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付モノタロウ(67件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(19個)
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
...