村上晴彦流タチウオ攻略の厳選5色!タチウオジギングの実績カラーをあしらった「ネコメタル」が登場しました。ラインナップされた5色は、タチウオを強く刺激するとされる、パープル、ピンク、ゴールド、シルバー、グローを村上流にさまざまなパターンに組み合わせました。ネコメタルの基本性能をそのままに、水色、光量に合わせて使い分けることでタチウオのバイトを数多く得られます。また、既存カラーにはないラインナップなので、青物ジギングでもアピールを変えたい場面で活躍してくれます。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。<isseiオリジナル「筋肉ホログラム」>
サイズ180g
グリーンマーク認定
村上晴彦流タチウオ攻略の厳選5色!タチウオジギングの実績カラーをあしらった「ネコメタル」が登場しました。ラインナップされた5色は、タチウオを強く刺激するとされる、パープル、ピンク、ゴールド、シルバー、グローを村上流にさまざまなパターンに組み合わせました。ネコメタルの基本性能をそのままに、水色、光量に合わせて使い分けることでタチウオのバイトを数多く得られます。また、既存カラーにはないラインナップなので、青物ジギングでもアピールを変えたい場面で活躍してくれます。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。<isseiオリジナル「筋肉ホログラム」>
サイズ120g
グリーンマーク認定
村上晴彦流タチウオ攻略の厳選5色!タチウオジギングの実績カラーをあしらった「ネコメタル」が登場しました。ラインナップされた5色は、タチウオを強く刺激するとされる、パープル、ピンク、ゴールド、シルバー、グローを村上流にさまざまなパターンに組み合わせました。ネコメタルの基本性能をそのままに、水色、光量に合わせて使い分けることでタチウオのバイトを数多く得られます。また、既存カラーにはないラインナップなので、青物ジギングでもアピールを変えたい場面で活躍してくれます。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。<isseiオリジナル「筋肉ホログラム」>
サイズ210g
グリーンマーク認定
村上晴彦流タチウオ攻略の厳選5色!タチウオジギングの実績カラーをあしらった「ネコメタル」が登場しました。ラインナップされた5色は、タチウオを強く刺激するとされる、パープル、ピンク、ゴールド、シルバー、グローを村上流にさまざまなパターンに組み合わせました。ネコメタルの基本性能をそのままに、水色、光量に合わせて使い分けることでタチウオのバイトを数多く得られます。また、既存カラーにはないラインナップなので、青物ジギングでもアピールを変えたい場面で活躍してくれます。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。<isseiオリジナル「筋肉ホログラム」>
サイズ100g
グリーンマーク認定
2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル
質量(kg)17
色グレー
直径(Φmm)7.2+/-0.5
ケーブル長(m)300
構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア
対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル
絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色
使用環境条件【動作/保管】-20~60℃
材質(シールド)アルミマイラーテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプCat 6a U/FTP
ケーブルサイズ(AWG)23
電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ω
ペア数4 ペア
グリーンマーク認定
1本
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
関連キーワード