Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)約2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
1箱(50m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン
ホース内径(Φmm)16
ホース外径(Φmm)21
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
仕様耐候性、二層構造
質量(kg)2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
接続口は、50cm毎にありΦ16・Φ18mm兼用です。
高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。50ごとにカットが可能です。接続部外径16・18mm用です。ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。
材質PE
長さ(m)3
ホース内径(Φmm)14
ホース外径(Φmm)19
接続口外径(Φmm)16・18
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。
機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。
箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。
長さ(m)50
材質PE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)Φ22
色調アイボリー
1層構造でも耐候性(耐紫外線性)に優れ、割れにくくあんしんです。
長さ(m)50
材質LDPE
色アイボリー
接続口(mm)500
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン
仕様接続部外径16・18mm用。
長さ(m)3
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:54mm B:42mmC:Φ22.4mm D:Φ28mm●適合VP管:16A●適合ドレンホース:EA997AG-14
アズワン品番65-2317-59
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質P.E.
長さ(mm)28
色調アイボリー
2層構造により耐久性UP!!。サンシャインウェザーメーター4,000時間をクリア!
種別二層ドレンホース
色アイボリー
ピッチ(接続口)0.5m
長さ(m)50
内径(Φmm)14
寸法(Φmm)(ジョイント口)16-18
入数(個)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドレンホース 耐候性
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用
長さ(m)50
材質LLDPE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)22
色調アイボリー
仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:Φ16側)とかん合します。
質量(g)11
適合(ドレンホース)DSH-14
トラスコ品番761-2974
材質PVC
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)20
材質PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)6
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
トラスコ品番114-7408
材質ABS樹脂
質量(g)50
パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途ルームエアコン用屋外排水ホース
材質PE
長さ(m)3
ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19
アズワン品番64-6507-95
接続口外径(Φmm)16・18用
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
トラスコ品番114-7407
材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂
質量(g)270
パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめる際に使用
呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
材質PE
適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16
呼び径(Φmm)14・16
1箱(100個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。
色アイボリー
材質(継手)PVC
タイプドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用
寸法L(mm)44.5
寸法B(Φmm)16
寸法A(Φmm)14
適合ホースK-HR14B
1セット(80個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
色アイボリー
材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)
耐熱温度(℃)-40~80
保温材厚(mm)6
ドレンホースの口元(オス側:Φ16mm側)とかん合します。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mm
アズワン品番65-2317-63
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
*エアコンのドレンホース用のつまり取りに。◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!。エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・。ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。
用途ドレンホースの詰まりを解消!
材質(本体)ポリプロピレン・スチール
幅(cm)(約)9.5
長さ(cm)(約)47
適合ホース内径(Φmm)14 / 16
奥行き(cm)(約)6.2
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。
ドレンホースの着脱が可能です。
透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手
アズワン品番65-2317-56
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
紫外線に強く、耐候性があります。
特殊2層構造
素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。
難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm
アズワン品番65-2317-49
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
2ケ所からのドレンホースを1本まとめて排水。Φ14、Φ16ホース兼用
形状ホースジョイント
入数(個)10
1袋
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
カットピッチが0.5mでムダなし
エコパッケージ(シュリンク梱包)
高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用
サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PE
ホース長さ(m)50
特殊2層構造で耐候性をさらに大幅アップしています。
長さ(m)50
材質LDPE
色アイボリー
接続口(mm)500
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプ
アズワン品番65-2317-52
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
ロングタイプ
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16 Φ14mm、Φ16mm兼用●仕様:ロングタイプ
アズワン品番65-2317-53
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
2ケ所からのドレンホースを1本まとめて排水。
仕様●Φ14、Φ16ホース兼用●入数:1パック(10ヶ入)
アズワン品番65-9076-24
1パック(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。
材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマー
ホース内径(Φmm)16
ホース外径(Φmm)21
ラック用クーラー(SCNシリーズ)から出るドレン水用のホースです。ラック用クーラー(SCNシリーズ)のドレン水排出口に取り付け、付属のバンドで固定します。条件によってはクーラー運転初期にドレン水が出ますので、本製品を使用して排水を処理してください。
仕様●質量:0.36kg●色/外装処理:透明
アズワン品番65-6482-10
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
厚さ(mm)断熱材:6
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番836-4163
材質PP
色調アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ルームエアコン用本体ホース(接続部外径16ミリ)とVP20接続用。断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ