Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
仕様耐候性、二層構造
質量(kg)2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。
機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。
箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。
長さ(m)50
材質PE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)Φ22
色調アイボリー
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)約2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
1箱(50m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。簡易包装。
色アイボリー
長さ(m)1
1巻
¥159
税込¥175
7日以内出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。
店舗陳列に便利な簡易包装。
色アイボリー
呼び径(Φmm)14
こんなお得な商品も!

ドレンホース 耐候性
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用
長さ(m)50
材質LLDPE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)22
色調アイボリー
紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー
長さ(m)50
材質直鎖状低密度ポリエチレン製
色外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)
ピッチ(mm)(継手部)約500
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質P.E.
長さ(mm)28
色調アイボリー
使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。
よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)20
材質PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)6
用途ルームエアコン用屋外排水ホース
材質PE
長さ(m)3
ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19
アズワン品番64-6507-95
接続口外径(Φmm)16・18用
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン
仕様接続部外径16・18mm用。
長さ(m)3
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
クーラー用ドレンホース
長さ(m)50
材質ポリエチレン
接続口径16×18mm
色アイボリー
ホース径(Φmm)14
1巻
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
耐候性ドレンホース。
特殊2重構造により耐久性向上。
防虫ドレンキャップ3個付属。
サンシャインウェザーメーター試験クリアー時間:4000時間。
色アイボリー
寸法(Φmm)14
1個(50m)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:Φ16側)とかん合します。
質量(g)11
適合(ドレンホース)DSH-14
トラスコ品番761-2974
材質PVC
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
付属品スポイド(大・小)、ノズル
材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS
質量(g)(本体)450
本体寸法(mm)Φ60×425
適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン
ホース内径(Φmm)16
ホース外径(Φmm)21
仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
用途エアコン室内機付属ホースとの接続用
材質PVC
用途ドレンホース同士を接続するパーツです。
ドレンホースの延長用にお使い下さい。
材質PVC
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
エアコン用ドレンホース 14Φ。 サンシャインウェザーメーターで2000時間クリア
長さ(m)50
1巻
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
トラスコ品番114-7408
材質ABS樹脂
質量(g)50
パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ドレンホースの先端に取付けることで、虫の侵入を防ぎます。
ドレンホースの巻癖による跳上がりを防止します。
エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用
材質PVC
色ベージュ
アズワン品番64-6507-97
1個(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
トラスコ品番114-7407
材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂
質量(g)270
パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプ
アズワン品番65-2317-52
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
接続口は、50cm毎にありΦ16・Φ18mm兼用です。
家庭用エアコンのドレン配管用
エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用
材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂
色ブラック/クリア
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロングタイプ
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16 Φ14mm、Φ16mm兼用●仕様:ロングタイプ
アズワン品番65-2317-53
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
厚さ(mm)断熱材:6
ドレンホースとドレンパイプを、ソケットや枝継手を介して接続する場合に使用します。
ドレンホース(サイズ14・16)、ドレンパイプ付属品(サイズ20・25)各々に兼用の差し込み受け口です。
適合ドレンホース:サイズ14、16⇔ドレンパイプ付属品:サイズ20、25
色ミルキーホワイト
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。50ごとにカットが可能です。接続部外径16・18mm用です。ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。
材質PE
長さ(m)3
ホース内径(Φmm)14
ホース外径(Φmm)19
接続口外径(Φmm)16・18
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
1層構造でも耐候性(耐紫外線性)に優れ、割れにくくあんしんです。
長さ(m)50
材質LDPE
色アイボリー
接続口(mm)500
関連キーワード
1
2
3
4
次へ