ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
付属品スポイド(大・小)、ノズル
材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS
質量(g)(本体)450
本体寸法(mm)Φ60×425
適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5152-01
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番114-7407
材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂
質量(g)270
パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ドレンホースがゴミや汚れで詰まった際に、ノズルをホースに挿し込み、ハンドルを上下させて詰まりの原因を除去します。
用途ドレンホースの詰まり除去に。
トラスコ品番828-4543
材質プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ4 1530
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質ポリプロピレン
質量(g)約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)3
材質鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい
仕様アタッチメント付
全長(mm)430(ハンドルを押した状態)
胴体部分寸法(mm)60
適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4
材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)0.546
TKG品番9-1314-0301
TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番114-7408
材質ABS樹脂
質量(g)50
パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
コードの巻取り、開放操作が簡単です。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン
質量(kg)約6.2
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)20
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)80
吸水量(L)約6
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
真空式パイプクリーナーをエアコンのドレンホースに使用するための先端パーツです。
材質ABS樹脂
適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005
アズワン品番64-5153-45
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
用途エアコンのドレンホース用つまり取り。
適合ホース内径(Φmm)14・16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。
セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱
質量(kg)15
消費電力(W)250
電源AC100V
電源コード(m)2.6
パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100
清掃能力距離(m)40
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合
付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー
回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480
本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)
バッテリーDC18V/8.0Ah
使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)
充電時間(分)130
総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
1個
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。
710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。
操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。
ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。
車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。
クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。
3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))
質量(kg)116.1
適合管径(Φmm)50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)
ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22
モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合
付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱
回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480
本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)
バッテリーDC18V/8.0Ah
使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)
充電時間(分)130
総延長距離(m)50
1個
¥449,800
税込¥494,780
当日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。
10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。
ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。
車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。
クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。
3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))
質量(kg)116.1
適合管径(Φmm)50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)
ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22
モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合
付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱
回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480
本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)
バッテリーDC18V/8.0Ah
使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)
充電時間(分)130
総延長距離(m)60
1個
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
スターブライト社のボウル&ドレンクリーナは、トイレの便器やバルブ、ホース内を洗浄します。ボートのトイレは汚物が付着し、悪臭が発生することがありますので、定期的な洗浄が重要です。
容量(mL)473
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット)
空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。
(電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止)
一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。
(タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開)
パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。
中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター
信号形式(故障)A、B接点
消費電力(W)(50/60Hz)21/21
最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187
接点容量5A
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂
質量(kg)8.4
電流(A)12
消費電力(W)1150
電源単相100V
コード長さ(m)10
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
騒音値(dB)72
真空度(kPa)25
サイズ(mm)420×420×460(H)
吸水容量(L)10
集じん量(L)13
1台
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5153-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
▶特長
濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを
洗浄&抗菌カバー
用途▶使用例
エアコン吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に
▶使用方法(施工目安:1年)
エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射
約60分程度放置し、ドレンから排出
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)
吸込仕事率(W)790.68
電源コード(m)5
質量(kg)15.5
付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース
エスコ品番EA899TD-40C
寸法(mm)470×390×500
消費電力(W)1100
電源100V/11A
ホース長さ(m)3
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.6
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚
寸法(mm)413×413×853
質量(kg)約11
電源AC100V 50/60Hz 1kW
風量(m3/min)2.7
回収容量(L)27
真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)
アズワン品番68-7037-19
1台
¥269,800
税込¥296,780
17日以内出荷
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。
世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー
コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ
驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現
机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。
擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。
発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。
登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。
超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。
耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。
長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。
ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。
エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。
ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。
ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。
オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II
質量(kg)2.8
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510
定格消費電力(W)500
集塵容量(L)5
ホース長さ(m)1
騒音値(dB)65
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
真空度(kPa)22.3
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
コードレスで清掃効率アップ
しっかり掻き出し、強力吸引
静音が要求される清掃も安心
AC機同等の優れたゴミ取り性能
充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載
充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付
サッと確認できるお知らせランプ
90°傾斜可能
1回の充電でしっかり使える
付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)
質量(kg)8.9(バッテリー含む)
電源(V)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146
清掃幅(集塵幅)(mm)318
吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85
集塵容量(L)5
騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67
連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分
連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1
連続使用時間(分)(パワフルモード)30
バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
規格ABA11-17
部品名称ホースバンド(10)
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB)
図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.48、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C-W部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管8 撹拌モータ,給水ポンプモータ部品_No.3、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.10、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.44、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C部品_No.25
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
規格ABA26-38
部品名称26ー38 エバーホースグリツプ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.45MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.31MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.39MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoSSA-Z500MA-1 ラジエータ部品_No.32、BSA-600LDMQ(JP) 油圧配管1 台車部品_No.5、SSA-G550 オイルタンク・油圧配管部品_No.27、BSA-662 1062シリーズ 油圧配管1部品_No.6、SSA-α1004 油圧配管部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.26、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.4、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ,マフラ部品_No.43、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.20、SSA-アルフア605MA 油圧配管-1部品_No.5、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.9、SSA-E540DX ラジエータ部品_No.8、SSA-E602 薬液配管部品_No.24、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管2 HST部品_No.18、BSA-650シリーズ エンジン取付1 エアクリーナなど
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
乾湿両用タイプ
コードの断線を防ぐコードプロテクター付
排水に便利なドレンキャップ付
ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)
質量(kg)6.5
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418
吸込仕事率(W)330
電源コード(m)12
最大風量(m3/min)3.1
真空度(kPa)最大26
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)乾燥/12、液体/9
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2
質量(kg)6.6
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)115
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ