23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーケー器材ドレンホース用逆止弁
エコ商品
材質溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410 質量(kg)23 取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可 積載荷重(kg)最大200 寸法A(mm)845~895 グリーン購入法適合 対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
1個
889 税込978
当日出荷

家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用 材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂 ブラック/クリア
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調クリアー 適合(配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番761-2796 材質アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンのドレンホースに取付ける逆止弁です。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質(本体)アクリル樹脂エラストマー アズワン品番64-5152-02
1個
989 税込1,088
当日出荷

エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。 適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25) 付属品両面テープ付パッキン 材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム 全長(mm)63 外径(Φmm)(最大部)28 関連資料使用方法
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。
材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマー ホース内径(Φmm)16 ホース外径(Φmm)21
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


EVUC(エバック)消音バルブ
外気の侵入を防ぎ、ポコポコ音の発生を防止 逆止弁が取り外し可能でお手入れ簡単 アダプター着脱で呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応 悪臭・虫の侵入をシャットアウト
材質本体:アクリル樹脂、逆止弁・Φ14アダプター:エストラマー樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)76×24×24 適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16 呼び径(Φmm)14・16
1個ほか
859 税込945
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー 材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の逆流による『ポコポコ音』を防止出来ます。 高層マンション及び気密住宅等に設置されたドレンホースからの外気(夏季時の熱風、冬季時の冷風)の侵入を軽減し、省エネ運転に効果を発揮します。 透明で製品内のほこり等が見やすく、上下分割式で点検、清掃が簡単に行えます。 Φ14・Φ16共用で各社のドレンホースに対応します。
クリアー
1個
特価
319 税込351
当日出荷

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番786-8189 材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP 質量(g)240 寸法A(mm)135 寸法e(mm)85 寸法b(mm)92 適合サイズVP-50 寸法c(mm)68
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型 種別フロートボール式空気逆流防止弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホース、ドレンホースに取付ける逆止弁・防虫キャップのセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂/エラストマー、防虫キャップ:塩化ビニル樹脂
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵 寸法(mm)387×167×268 質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8 電源(V)単相200 消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz) 揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz) 信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷