20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる立て看板です。自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途ドローンの飛行・撮影禁止のアピールに。 表示内容ドローン使用禁止 材質鉄板鉄枠 質量(kg)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400、看板:560×1610
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドローン飛行中である事を警告する専用サインボードです。 ドローンマークを強調したデザインにより、周囲へ強く注意を喚起します。 設置の利便性を重視し、軽量素材のポリプロピレンを採用。 どなたでも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時の厚みは3cmですので、複数枚を所持しての移動も容易です。狭い場所への収納も便利です。 騒音の大きな環境化でも視覚情報としての注意喚起に大いに期待できます。 前後にイラストが印刷されていて、向きを変えてご利用できます。
用途安全対策に 材質ポリプロピレン 寸法(mm)(開脚時)585 × 300 × 340/(閉脚時)610 × 300 × 30 質量(g)600 取付方式地面設置 表示内容イラスト
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。ドローン作業の周知に。
セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付 材質本体/ABS樹脂、表示部/ユポ、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)25(折りたたみ時) 高さ(mm)580(使用時) タイプフロアサイン-252 奥行(mm)295(使用時) 縦(mm)600 横(mm)280 表示内容ドローン作業中 アズワン品番64-8090-52
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

A4サイズ対応差込式ゼッケンに使用できます。周囲にドローン作業をお知らせする必須アイテムです。
用途ドローン作業の周知用に。 セット内容2枚1組 厚さ(mm)0.5/枚 材質/仕上合成紙 質量(g)20 適合品番237220・237221・237222・237223・237224 縦(mm)210 横(mm)297
1組(2枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社ビニール製腕章
ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途ドローン作業の周知に。 仕様面ファスナー+両用ピン式 長さ(mm)400 幅(mm)90 厚さ(mm)0.7 材質/仕上本体:軟質塩化ビニール 質量(g)30 言語表示2ヵ国語表記(日本語・英語) 上腕周り(cm)330~360
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。 別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時) 表示内容無地 材質PP 寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175 質量(kg)0.7 黄色 タイプ無地 取付け方法スタンド式
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる軟質素材になります。
用途無人航空機用(UAV)の飛行禁止区域設定に 表示内容No Drone Zone ドローン使用禁止 材質PP板 仕様穴四箇所(Φ3mm) 厚さ(mm)1
1枚
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮式コーン モノタロウ 動画あり
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。 地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように 表示内容ヘリポート 材質PP板 仕様穴四箇所(固定用Φ10mm) 厚さ(mm)1 寸法(mm)900×900 質量(g)600
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。 トラスコ品番227-1443 セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付 材質本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)25(折りたたみ時) 高さ(mm)580(使用時) 奥行(mm)295(使用時) 縦(mm)600 横(mm)280 表示内容ドローン点検作業中
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷

大きな表示面は視認性に優れ、樹脂製なので人や車両に安心です 水を抜けば非常に軽量で、環境に優しい再生材料を使用しています 両面表示をご希望の際は別途お見積いたします
用途ドローン飛行禁止区域の周知用に。 表示内容ドローン飛行禁止区域/NO DRONE ZONE 材質基材:ポリエチレン、プレート:PET、ステッカー:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1(プレート)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

よく見えて、明るい黄色のハザード保護システム。屋内/屋外使用時も、コーンのベースが安定しています。
仕様D318×W318×H25mm トラスコ品番819-3930 質量(kg)4.5 ブラック 高さ(mm)25 奥行(mm)318 間口(mm)318
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。 トラスコ品番227-1442 セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付 厚さ(mm)25(折りたたみ時) 材質/仕上本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系 質量(kg)1.1 高さ(mm)580(使用時) タイプウォーターウエイトタイプ、開き止めロック付 奥行(mm)295(使用時) 縦(mm)600 横(mm)280 表示内容ドローン作業中 表記2ヶ国語表記(日本語・英語)、両面表記
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷

繰り返し利用することができるバリケードテープです。巻取り式です。
用途一時的なバリケードとして。工事現場などに。 仕様非粘着性 材質ABS、PEテープ 文字内容注意 安全 長さ(m)100 テープ幅(mm)50 アズワン品番64-6360-63
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

セーフラン安全用品フロアサインスタンド
開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。無地のため両面に自由に文字を書いたりシールを貼ったりできます。 文字内容無地 材質PP 仕様両面無地 質量(kg)0.64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590 アズワン品番64-4010-37 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。 手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
全長×全幅W×全高(mm)56×76×29 質量(g)34 バッテリーLiPo 3.7V 300mAh 充電時間(分)約60(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分)【フライト】約6 カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080 適合年齢(歳)12歳以上 セット内容LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 仕様【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売) 全長(mm)ローター:40
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標識テープ モノタロウ 動画あり
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください テープ地色 文字色
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。 周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に 表示内容対空標識 材質PP板 仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴) 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×450 質量(g)150
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水加工済・強い耐久性を備えています。 状況によって選択できる両面カラーデザインのランディングパッドです。
トラスコ品番423-2274 セット内容ドローン用ランディングパッドプロV2×1、、ランディングパッドバッグ×1、、ペグスクリュー×4 材質PU 幅(mm)500 高さ(mm)3 奥行(mm)500 折りたたみ寸法(mm)250×170×25
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分 セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm)(ローター)145 質量(g)148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56 バッテリーLiPo3.7V 充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります) モードMODE1 電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh)900 適合年齢(歳)14以上 カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)