30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。 周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に 表示内容対空標識 材質PP板 仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴) 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×450 質量(g)150
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。 地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように 表示内容ヘリポート 材質PP板 仕様穴四箇所(固定用Φ10mm) 厚さ(mm)1 寸法(mm)900×900 質量(g)600
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる軟質素材になります。
用途無人航空機用(UAV)の飛行禁止区域設定に 表示内容No Drone Zone ドローン使用禁止 材質PP板 仕様穴四箇所(Φ3mm) 厚さ(mm)1
1枚
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックス対空標識400
上空からも高い視認性 マット(艶消し)塗装で反射を抑制PP素材で軽量でもたわみにくい。座標にあわせる中心穴付き
材質PP 寸法(mm)395×395×1 質量(g)150(1枚) 穴径(Φmm)10(5ヵ所)
1セット(10枚)
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水加工済・強い耐久性を備え状況によって選択できる両面カラーデザインです。 着陸時の巻き上げを防げるよう、ペグ3本とリボン3箇所付です。 コンパクトにまとまる専用キャリングバッグが付属します。
トラスコ品番416-9181 適合機種推奨:DJI SPARK、Mavicシリーズ、Miniシリーズ等 幅(mm)750 奥行(mm)750
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ドローン飛行中である事を警告する専用サインボードです。 ドローンマークを強調したデザインにより、周囲へ強く注意を喚起します。 設置の利便性を重視し、軽量素材のポリプロピレンを採用。 どなたでも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時の厚みは3cmですので、複数枚を所持しての移動も容易です。狭い場所への収納も便利です。 騒音の大きな環境化でも視覚情報としての注意喚起に大いに期待できます。 前後にイラストが印刷されていて、向きを変えてご利用できます。
用途安全対策に 材質ポリプロピレン 寸法(mm)(開脚時)585 × 300 × 340/(閉脚時)610 × 300 × 30 質量(g)600 取付方式地面設置 表示内容イラスト
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

測量撮影時に点群の位置補正を行うために必要な対空標識です。 ±5cmなど精度を出すためには、設置して測量をする必要があります。
用途ドローン測量。 トラスコ品番161-3703 適合機種Terra Mapper 幅(mm)450 高さ(mm)3 奥行(mm)450
1セット(10枚)
51,980 税込57,178
当日出荷

防水加工済・強い耐久性を備えています。 状況によって選択できる両面カラーデザインのランディングパッドです。
トラスコ品番423-2274 セット内容ドローン用ランディングパッドプロV2×1、、ランディングパッドバッグ×1、、ペグスクリュー×4 材質PU 幅(mm)500 高さ(mm)3 奥行(mm)500 折りたたみ寸法(mm)250×170×25
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分 セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm)(ローター)145 質量(g)148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56 バッテリーLiPo3.7V 充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります) モードMODE1 電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh)900 適合年齢(歳)14以上 カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
全長×全幅W×全高(mm)188×258×59 質量(g)162 バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh 充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分)【フライト】約11~12 電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30) カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480 適合年齢(歳)14歳以上 セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書 仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売) 全長(mm)ローター:144
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GB340 カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCE 動画あり
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書 質量(g)99 バッテリーLiPo 3.7V 600mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)165×190×54 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上
1台
15,880 税込17,468
当日出荷

ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。 より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。 仕様(最大展張距離)100m(5号テグス) 材質ステンレス ブレーキ手動ディスクブレーキ方式 質量(kg)7.6 電源リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh) 制御方式サーボモータダイレクト駆動 ケース寸法(mm)260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く) 最大風速(m/s)3 調整方式(展張)100~250gfスイッチ切換 最高速度(km/h)(巻き戻し)45 設置形態地上設置
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
1パック(20本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲 適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安 材質本体:特殊鋼
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。 手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
全長×全幅W×全高(mm)56×76×29 質量(g)34 バッテリーLiPo 3.7V 300mAh 充電時間(分)約60(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分)【フライト】約6 カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080 適合年齢(歳)12歳以上 セット内容LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 仕様【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売) 全長(mm)ローター:40
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズ対応差込式ゼッケンに使用できます。周囲にドローン作業をお知らせする必須アイテムです。
用途ドローン作業の周知用に。 セット内容2枚1組 厚さ(mm)0.5/枚 材質/仕上合成紙 質量(g)20 適合品番237220・237221・237222・237223・237224 縦(mm)210 横(mm)297
1組(2枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途ドローン作業の周知に。 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本、ヒモ×2本 トラスコ品番223-9572 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 縦(mm)1500 横(mm)450 取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 表示内容ドローン点検作業中 生地厚(mm)0.38
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

大きな表示面は視認性に優れ、樹脂製なので人や車両に安心です 水を抜けば非常に軽量で、環境に優しい再生材料を使用しています 両面表示をご希望の際は別途お見積いたします
用途ドローン飛行禁止区域の周知用に。 表示内容ドローン飛行禁止区域/NO DRONE ZONE 材質基材:ポリエチレン、プレート:PET、ステッカー:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1(プレート)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる立て看板です。自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途ドローンの飛行・撮影禁止のアピールに。 表示内容ドローン使用禁止 材質鉄板鉄枠 質量(kg)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400、看板:560×1610
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。ドローン作業の周知に。
セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付 材質本体/ABS樹脂、表示部/ユポ、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)25(折りたたみ時) 高さ(mm)580(使用時) タイプフロアサイン-252 奥行(mm)295(使用時) 縦(mm)600 横(mm)280 表示内容ドローン作業中 アズワン品番64-8090-52
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷

日本緑十字社ビニール製腕章
ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途ドローン作業の周知に。 仕様面ファスナー+両用ピン式 長さ(mm)400 幅(mm)90 厚さ(mm)0.7 材質/仕上本体:軟質塩化ビニール 質量(g)30 言語表示2ヵ国語表記(日本語・英語) 上腕周り(cm)330~360
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメットに貼ることで、それぞれの役割が簡単に識別できます。
用途ドローン作業の周知に。 材質/仕上基材:軟質エンビ、粘着剤:アクリル系 質量(g)7.2 取付方式貼付タイプ 縦(mm)35 横(mm)50 取付け方法粘着シール
1組(2枚)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。 トラスコ品番227-1442 セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付 厚さ(mm)25(折りたたみ時) 材質/仕上本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系 質量(kg)1.1 高さ(mm)580(使用時) タイプウォーターウエイトタイプ、開き止めロック付 奥行(mm)295(使用時) 縦(mm)600 横(mm)280 表示内容ドローン作業中 表記2ヶ国語表記(日本語・英語)、両面表記
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ドローン作業の周知に。
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体/ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 質量(g)440 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1500 表示内容ドローン作業中 生地厚(mm)0.38 アズワン品番64-8090-50
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。 トラスコ品番227-1443 セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付 材質本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)25(折りたたみ時) 高さ(mm)580(使用時) 奥行(mm)295(使用時) 縦(mm)600 横(mm)280 表示内容ドローン点検作業中
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷

日本緑十字社懸垂幕
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本 材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 質量(g)440 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm)1500 横(mm)450 生地厚(mm)0.38
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品一般表示板
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途各種禁止事項の明示に。 仕様4隅R加工 Φ3mm孔x4 材質HIPS 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)254×356 取付方式ビス止め
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)