ドローン飛行中である事を警告する専用サインボードです。
ドローンマークを強調したデザインにより、周囲へ強く注意を喚起します。
設置の利便性を重視し、軽量素材のポリプロピレンを採用。
どなたでも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時の厚みは3cmですので、複数枚を所持しての移動も容易です。狭い場所への収納も便利です。
騒音の大きな環境化でも視覚情報としての注意喚起に大いに期待できます。
前後にイラストが印刷されていて、向きを変えてご利用できます。
用途安全対策に
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(開脚時)585 × 300 × 340/(閉脚時)610 × 300 × 30
質量(g)600
取付方式地面設置
表示内容イラスト
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
伸縮可能な持ち運びに便利なコーン。
反射材付なので視認性も高い。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。ドローン作業の周知に。
セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付
材質本体/ABS樹脂、表示部/ユポ、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)25(折りたたみ時)
高さ(mm)580(使用時)
タイプフロアサイン-252
奥行(mm)295(使用時)
縦(mm)600
横(mm)280
表示内容ドローン作業中
アズワン品番64-8090-52
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
A4サイズ対応差込式ゼッケンに使用できます。周囲にドローン作業をお知らせする必須アイテムです。
用途ドローン作業の周知用に。
セット内容2枚1組
厚さ(mm)0.5/枚
材質/仕上合成紙
質量(g)20
適合品番237220・237221・237222・237223・237224
縦(mm)210
横(mm)297
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。
トラスコ品番227-1443
セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付
材質本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)25(折りたたみ時)
高さ(mm)580(使用時)
奥行(mm)295(使用時)
縦(mm)600
横(mm)280
表示内容ドローン点検作業中
1台
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。
周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に
表示内容対空標識
材質PP板
仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴)
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×450
質量(g)150
屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。
別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時)
表示内容無地
材質PP
寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175
質量(kg)0.7
色黄色
タイプ無地
取付け方法スタンド式
よく見えて、明るい黄色のハザード保護システム。屋内/屋外使用時も、コーンのベースが安定しています。
仕様D318×W318×H25mm
トラスコ品番819-3930
質量(kg)4.5
色ブラック
高さ(mm)25
奥行(mm)318
間口(mm)318
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる軟質素材になります。
用途無人航空機用(UAV)の飛行禁止区域設定に
表示内容No Drone Zone ドローン使用禁止
材質PP板
仕様穴四箇所(Φ3mm)
厚さ(mm)1
ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途ドローン作業の周知に。
仕様面ファスナー+両用ピン式
長さ(mm)400
幅(mm)90
厚さ(mm)0.7
材質/仕上本体:軟質塩化ビニール
質量(g)30
言語表示2ヵ国語表記(日本語・英語)
上腕周り(cm)330~360
離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。
地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように
表示内容ヘリポート
材質PP板
仕様穴四箇所(固定用Φ10mm)
厚さ(mm)1
寸法(mm)900×900
質量(g)600
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
大きな表示面は視認性に優れ、樹脂製なので人や車両に安心です
水を抜けば非常に軽量で、環境に優しい再生材料を使用しています
両面表示をご希望の際は別途お見積いたします
用途ドローン飛行禁止区域の周知用に。
表示内容ドローン飛行禁止区域/NO DRONE ZONE
材質基材:ポリエチレン、プレート:PET、ステッカー:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)1(プレート)
開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。無地のため両面に自由に文字を書いたりシールを貼ったりできます。
文字内容無地
材質PP
仕様両面無地
質量(kg)0.64
色黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590
アズワン品番64-4010-37
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
フロアサインスタンド
両面表示
文字内容なし
トラスコ品番815-1642
種別無印
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー
質量(kg)1.1
区分フロアサインスタンド
取付方式スタンド式
寸法・サイズ(mm)600×280
日本緑十字社品番337200
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
防水加工済・強い耐久性を備えています。
状況によって選択できる両面カラーデザインのランディングパッドです。
トラスコ品番423-2274
セット内容ドローン用ランディングパッドプロV2×1、、ランディングパッドバッグ×1、、ペグスクリュー×4
材質PU
幅(mm)500
高さ(mm)3
奥行(mm)500
折りたたみ寸法(mm)250×170×25
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分
セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書
全長(mm)(ローター)145
質量(g)148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56
バッテリーLiPo3.7V
充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)
モードMODE1
電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)
バッテリー容量(mAh)900
適合年齢(歳)14以上
カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
こんなお得な商品も!

立札 無地
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。とても軽量なので持ち運びが容易です。コーンバーと組合せることで容易にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
取付方式スタンド式
奥行(mm)(開脚時)400
寸法(幅W×高さH)(mm)300×650
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。
一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。
オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。
3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。
使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用
材質(外側)塩化ビニル、(内側)硬質紙ボード、(カバー部)PET樹脂
収納サイズA3判
質量(g)約900
A4サイズ用紙がそのまま差し込み出来ます。正面ポケット取り外し可能。名札入れポケットも装備。
用途防犯・救護・見守りなど様々な用途に。
着丈(cm)約60
寸法(mm)透明ポケット(215×320)、左胸透明ポケット(幅105×57)
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)約90~120
サイズフリー
テープ地色シルバー
関連キーワード