身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410×55
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
患部の保護に適したソフトな弾力性。肌ざわりの良いパイル地を使用。
ソフトな弾力性で患部を保護する中空ポリエステルファイバーを中綿に使用し、表地には吸汗性が高く、肌ざわりの良いパイル地を使用しています。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK
材質表地/綿85%、ポリエステル15%(パイル)、裏地/ポリエステル65%、綿35%(ブロード)、中身/中空ポリエステルファイバー
厚さ(mm)約80
内径(Φmm)約100
外径(Φmm)約360
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約530(本体+カバー)
高さ(cm)約12
縦(cm)約39
横(cm)約36
頭や腰、おしりなどフィットしやすいフォルム。中央部に向かってゆるやかな傾斜ができ、頭や腰、おしりなどの位置を固定し、あらゆる体形にフィットしやすいフォルムになっています。
用途背当てとして、車での腰当てとして、ヘッドレストとして、お昼寝まくらとして。
材質表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約340
寸法(縦×横×高さH)(cm)28×35×14
旅行中の車内・機内はもちろん 自宅・オフィス・スポーツ観戦・介護用途に。
用途中央部のホールの働きで、体圧から生じる痛みを分散。空気によるやさしいクッション性は、体重の重い方でも十分対応します。
安定性にすぐれた丸型。空気注入の調節で、より自分好みや状況に合わせた固さ、厚さでご利用いただけます。
旅行中の車内・機内はもちろん、自宅やオフィスでのご使用、スポーツ観戦、介護用途にも最適です。
色グレー
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法直径39cm × 厚さ6.5cm
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長時間座っても疲れにくい!カバーは洗ってお使いいただけます
溝のある突起で脚を広げ、骨盤をより立ちやすくサポート
背筋を伸ばし、骨盤を立たせる
立体Wカーブ形状座面でお尻から太ももにフィット
通気性の良いメッシュ生地
おしりを持ち上げ、らく美姿勢。骨盤を立ち上げる形状とパウダービーズの流動性によっておしろを持ち上げ、背骨のS字姿勢をサポートします。
用途デスクワーク時に
材質帆布部分:ポリエステル67%、綿33%/スパンテックス:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
寸法(縦×横×高さH)(cm)40×43×16
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ビーズの通気性と綿の弾力性。
2つの素材がやさしく座位を安定させます。
特殊ビーズと綿の二層構造で体圧を分散。
特殊ビーズの通気性・移動性と綿の弾力性と綿の弾力性を兼ね備えています。
大きめの設計で使いやすく、長時間の座位に最適です。
用途体圧分散に優れた円座クッション。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、丸洗い:可
色グリーン
質量(g)約720
直径(Φcm)約42
混率(%)【A】側地:綿60、ポリエステル40(ウェーブニット)/中身:中空ポリエステルファイバー、【B面】側地:ポリエステル65、綿35(ツイル抗菌防臭加工)/中身:ポリエチレン(ビーズ)
厚さ(cm)約11
内径(Φcm)約11
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
お尻にフィット、どこでも座りやすく。専用カバー付き。
用途カバー(ポリエステル100%)が洗濯可能なので常に清潔が保てます。
YOKKの赤いロゴがおしゃれ。
ヨックションは大小の穴が開いた空気が片寄らない構造で、通気性のいいエアクッション。
旅行・レジャーの携帯用はもちろん、腰痛でお悩みの方や妊娠中・産後の方、長時間のデスクワークがある方などにもオススメ!
通気性にすぐれオフィスにヘルシーライフをお届け
オフィスレディやむれやすい方に
長時間イスに座って仕事をする方に
体の痛む部分を保護したい時に
色ブラック
材質(本体・キャップ)ポリ塩化ビニール
使用寸法縦38cm×横40cm×厚さ6cm
材質(カバー)ポリエステル100%
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
太ももとふくらはぎにフィットするよう上部ベルトを長く、下部ベルトを短めに、
発砲ゴムを使用することによって曲げた時に違和感が無いよう真ん中を切り抜きドーナツ形に!
※左右どちらの足にも使用できます。
用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア
色ブラック
サイズロングベルト
種別膝用
材質ポリエステル 発泡ゴム
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
ハニカム構造なので通気性も抜群。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど
材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ベッドや椅子などさまざまな場面で使用できる便利な角座です。
ソフトな弾力性で患部を保護する中空ポリエステルファイバーを中綿に使用しています。
表地には吸汗性に優れ、肌ざわりの良いパイル地を使用しています。
裏面はすべり止め素材を使用。
色クリーム
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、すべり止め加工
材質表地/綿85%、ポリエステル15%(パイル)、裏地/ポリエステル100%(すべり止め加工)、中身/中空ポリエステルファイバー
厚さ(mm)約80
寸法(mm)約380×約380
内径(Φmm)約100
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
頭部・腰・肩などの床ずれ予防に
仕様手洗い可能、速乾性
材質表地:ポリエステル100%、裏地:PVC、中綿:ポリエステル100%
形状ドーナツ型
低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途中央に穴が開いてる円座クッション
材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
直径×穴径(Φmm)400×70
高さ(cm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
ベランダやお庭で、公園の木陰で、ビーチで、湖畔で、キャンプでも使える、軽くて気軽に持ち運べる どこでもリラックス出来るエアーベッド「CHILL FIT」です。体の荷重が最も掛かる中心部をドーナツ型で空洞にしてメッシュ生地を張り、その張り具合によって、体が沈み込み過ぎずしっかりと支えられることで、ビーズクッションのような安定感を得ることが出来ました。体のラインにに合うように湾曲したデザインを採用し、さらに安定性を確保しました。小型で軽量なオートポンプ内蔵で、スイッチ1プッシュわずか60秒で自動で膨らみ、エアーを最大限に充填することが出来ます。※膨張時間はバッテリーの充電状態により多少変わります。
用途キャンプ、アウトドア、仮設テント、休憩所やイベントなどに。
付属品専用バッグ 1、ペグ杭 1、補修用シート 4、充電コード 1、取扱説明書 1
質量(kg)1.2
入力容量15W
耐荷重(kg)150
出力電圧(V)4.2
出力電流(A)1.5
バッテリーリチウムイオン
収納時寸法(mm)幅300×奥行220×高さ150
使用時寸法(mm)幅1900×奥行800×高さ500
バッテリー容量(mAh)6600
空気圧2000Pa
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
【ありそうでなかった!マルチに使えるヒータークッション。】 冬場はお部屋でじっとしていると体のあちこちが冷える…。首元にはマフラー、脚には膝掛け、足先には靴下。とにかくいろんな種類のあったかグッズが必要に。これ一つで首・腕・脚・お腹・どこでも温められる。手軽に『温活』できちゃいます!ポケットを裏返せば密閉ウォーマーに。マルチに使えるパフィーウォーマーです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途腕に通せばアームウォーマーに。首に通せばネックウォーマーに。授業中やデスクワークの時に脚に通せば、ポカポカのフットウォーマーに!。ドーナツ型を裏返してヒーター部分を表にすれば、ヒータークッションに!お腹や腰を温めることができます。専用カバーに収納すればミニクッションに。部屋だけでなく車にポンっと置いても便利!
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1、専用収納袋×1
材質ポリエステル
質量(g)約170±10
消費電力(W)約10
ヒーター弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×14×16
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
関連キーワード