切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約530(本体+カバー)
高さ(cm)約12
縦(cm)約39
横(cm)約36
患部の保護に適したソフトな弾力性。肌ざわりの良いパイル地を使用。
ソフトな弾力性で患部を保護する中空ポリエステルファイバーを中綿に使用し、表地には吸汗性が高く、肌ざわりの良いパイル地を使用しています。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK
材質表地/綿85%、ポリエステル15%(パイル)、裏地/ポリエステル65%、綿35%(ブロード)、中身/中空ポリエステルファイバー
厚さ(mm)約80
内径(Φmm)約100
外径(Φmm)約360
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410×55
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
頭部・腰・肩などの床ずれ予防に
仕様手洗い可能、速乾性
材質表地:ポリエステル100%、裏地:PVC、中綿:ポリエステル100%
形状ドーナツ型
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)13
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-05
1パック(4本)
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
ハニカム構造なので通気性も抜群。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど
材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途中央に穴が開いてる円座クッション
材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
直径×穴径(Φmm)400×70
高さ(cm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
旅行中の車内・機内はもちろん 自宅・オフィス・スポーツ観戦・介護用途に。
用途中央部のホールの働きで、体圧から生じる痛みを分散。空気によるやさしいクッション性は、体重の重い方でも十分対応します。
安定性にすぐれた丸型。空気注入の調節で、より自分好みや状況に合わせた固さ、厚さでご利用いただけます。
旅行中の車内・機内はもちろん、自宅やオフィスでのご使用、スポーツ観戦、介護用途にも最適です。
色グレー
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法直径39cm × 厚さ6.5cm
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
お尻にフィット、どこでも座りやすく。専用カバー付き。
用途カバー(ポリエステル100%)が洗濯可能なので常に清潔が保てます。
YOKKの赤いロゴがおしゃれ。
ヨックションは大小の穴が開いた空気が片寄らない構造で、通気性のいいエアクッション。
旅行・レジャーの携帯用はもちろん、腰痛でお悩みの方や妊娠中・産後の方、長時間のデスクワークがある方などにもオススメ!
通気性にすぐれオフィスにヘルシーライフをお届け
オフィスレディやむれやすい方に
長時間イスに座って仕事をする方に
体の痛む部分を保護したい時に
色ブラック
材質(本体・キャップ)ポリ塩化ビニール
使用寸法縦38cm×横40cm×厚さ6cm
材質(カバー)ポリエステル100%
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
頭や腰、おしりなどフィットしやすいフォルム。中央部に向かってゆるやかな傾斜ができ、頭や腰、おしりなどの位置を固定し、あらゆる体形にフィットしやすいフォルムになっています。
用途背当てとして、車での腰当てとして、ヘッドレストとして、お昼寝まくらとして。
材質表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約340
寸法(縦×横×高さH)(cm)28×35×14
通気・放熱性に優れたソフトなチューブ状のビーズで心地良い感触がやさしく患部を保護します。
固定用ベルト付きは、ひじやかかとに便利です。かかとやひじにあてベルトで固定します。
色ブルー
仕様丸洗いOK、乾燥機OK
材質側地/ポリエステル100%(パイル)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
使用例頭部のオペ後に。ひざ、大腿部に。
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
ゆらゆら揺れてリラックス
プフとはモロッコ発祥の円形型クッション。絨毯に直接座るスタイルから生まれたクッションは、日本の文化にもマッチします。
ジェリープフスツールはただのクッションではなく、ドーナツ型のバランスボールにインテリア性も兼ね備えたカバーをかけたスツールです。
真ん中のくぼみと程よい弾力がお尻を優しくホールドし、尾てい骨と体を支えます。
材質バランスボール:PVC樹脂
サイズL
質量(g)1000
寸法(Φ×高さH)(mm)550×290
材質(カバー)ポリエステル88%、ポリウレタン12%(スパンデックス生地)
【ありそうでなかった!マルチに使えるヒータークッション。】 冬場はお部屋でじっとしていると体のあちこちが冷える…。首元にはマフラー、脚には膝掛け、足先には靴下。とにかくいろんな種類のあったかグッズが必要に。これ一つで首・腕・脚・お腹・どこでも温められる。手軽に『温活』できちゃいます!ポケットを裏返せば密閉ウォーマーに。マルチに使えるパフィーウォーマーです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途腕に通せばアームウォーマーに。首に通せばネックウォーマーに。授業中やデスクワークの時に脚に通せば、ポカポカのフットウォーマーに!。ドーナツ型を裏返してヒーター部分を表にすれば、ヒータークッションに!お腹や腰を温めることができます。専用カバーに収納すればミニクッションに。部屋だけでなく車にポンっと置いても便利!
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1、専用収納袋×1
材質ポリエステル
質量(g)約170±10
消費電力(W)約10
ヒーター弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×14×16
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
ベランダやお庭で、公園の木陰で、ビーチで、湖畔で、キャンプでも使える、軽くて気軽に持ち運べる どこでもリラックス出来るエアーベッド「CHILL FIT」です。体の荷重が最も掛かる中心部をドーナツ型で空洞にしてメッシュ生地を張り、その張り具合によって、体が沈み込み過ぎずしっかりと支えられることで、ビーズクッションのような安定感を得ることが出来ました。体のラインにに合うように湾曲したデザインを採用し、さらに安定性を確保しました。小型で軽量なオートポンプ内蔵で、スイッチ1プッシュわずか60秒で自動で膨らみ、エアーを最大限に充填することが出来ます。※膨張時間はバッテリーの充電状態により多少変わります。
用途キャンプ、アウトドア、仮設テント、休憩所やイベントなどに。
付属品専用バッグ 1、ペグ杭 1、補修用シート 4、充電コード 1、取扱説明書 1
質量(kg)1.2
入力容量15W
耐荷重(kg)150
出力電圧(V)4.2
出力電流(A)1.5
バッテリーリチウムイオン
収納時寸法(mm)幅300×奥行220×高さ150
使用時寸法(mm)幅1900×奥行800×高さ500
バッテリー容量(mAh)6600
空気圧2000Pa
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード