形状ハイカット
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
高い耐滑性能と耐摩耗性を兼ね備えたハイパーPUアウトソールとクッション性抜群のミットソール
自力で光を貯めて暗所で発行する蓄光仕様・軽量で丈夫、ワイドで優れた履き心地
スプリングテックインソール採用。
3つのアーチでしっかりホールドし疲労軽減
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種
製法セメント式
材質(ソール)耐摩耗ハイパーPU
材質(甲被)人工皮革
材質(先芯)ハイテク樹脂製
材質(インソール)スプリングテックインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種 認定番号1475
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)415(26.5cm)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途建設現場・工事現場・運搬
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)450(26.5cm)
耐熱温度(℃)最高300(60秒以内)
足首をサポートするハイカットタイプ。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
標準質量(g/片足)436(26.5cm)
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU(マイクロファイバー)
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプマジック
靴タイプスニーカー
オールマイティLSⅡ 21L WIDE 。足が欲しがるワイドフィット。ゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。ミズノのEEEEはソールからワイド設計!。甲高・幅広のお悩みに応えました!。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
用途運輸業・製造業・建設業
形状ローカット
規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)
標準質量(g/片足)約400(26cm)
機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
材質(先芯)硬質樹脂
甲被タイプマジック
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
関連キーワード