2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三晴社ブレストレーナー
エコ商品
鼻腔から咽頭までは15センチもの長さがあり、鼻から入った空気は4つある副鼻腔を通過する間にホコリや細菌などの異物が除去され、同時に温められます。 そして100%加湿された空気は、肺胞で酸素が最も吸収されやすい状態となります。 あなたは大丈夫?口呼吸チェック。 1.朝起きたときノドがヒリヒリする。 2.自分で小鼻を拡げたり閉じられない。 3.音を立てて食べている。 4.唇が、いつもカサカサしている。 5.何かに夢中なとき、口が開いている。 6.いびきをかく。 心当たりのある方は、睡眠時に口呼吸をしている可能性があります。 ブレストレーナーは、正しい呼吸法の鼻呼吸を身につけるため<日本免疫病治療研究会会長>西原克成医学博士を中心に開発されました。 陰圧(いんあつ)=口内の圧力が外部より低い=効果を利用して睡眠中もしっかり口を閉じさせ、無理なく鼻呼吸へ導きます。 ※この商品はご注文から発送まで1週間程度お待ち頂く場合がございます。 ・カラー/クリア(透明) ・耐久性/シリコーンゴムの中でも粘りがあり、破れにくい素材を使用しております。 個人差もありますが、毎晩の使用で約1~2ヶ月程度です。
原材料シリコーンゴム厚生労働省食品検査合格 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)