1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
軽量コンパクト設計で騒音が少ない。
狭い個所の研削作業が楽に行える。
研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。
研削面が美しい。
材質、作業に応じスピード調整が可能。
用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
空気消費量(L/min)300
無負荷時ベルト速度(m/分)2200
適合コンプレッサ出力(kW)2.2
付属品ベルト #60/#100 各1枚
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
全長(mm)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
1組
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
1組
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に
付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)
トラスコ品番176-1773
ストローク(mm)10
全長(mm)690(ホース部含む)
質量(g)900
使用空気圧力(MPa)~0.65
本体寸法(mm)全長210
空気消費量(m3/min)0.28
把握径(Φmm)39×37
推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18
往復回数(回/min)5500
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
適合AF10S用
トラスコ品番368-9239
質量(g)110
被削材木工・アルミ
山数14
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
適合替刃ヒルソー専用替刃
1組(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。
付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)
適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)
トラスコ品番221-3036
ストローク(mm)5
全長(mm)400(ホース部含む)
質量(g)380
使用空気圧力(MPa)0.55~0.65
本体寸法(mm)全長158
空気消費量(m3/min)0.2
把握径(Φmm)29×29
推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5
往復回数(回/min)3500
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
トラスコ品番104-1495
全長(mm)224
質量(kg)1
切断能力(mm)1.2
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口G1/4(カプラなし)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
1丁
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
トラスコ品番799-4877
適合機種LDC110
全長(mm)322
質量(g)140
刃長(mm)110
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
内径(Φmm)5
材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)8
使用範囲(m)約2.0
トラスコ品番838-7081
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1丁
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
トラスコ品番853-4473
適合本体RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200
材質SK3炭素工具鋼(焼入)
頭部径(Φmm)20
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ