機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管。
色黒
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
色乳白
使用流体空気/水/油
材質高耐圧ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~70
耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
材質ナイロン(PA6)
色ブラック
使用温度範囲(℃)-40~80
全長(m)100
使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質ナイロンチューブ
色乳白
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)
材質軟質ナイロン
使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60
使用流体空気、水、油
破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)6.35×4.57
最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃)
材質ナイロン
タイプN1-1-1/4
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120
内径(Φmm)4.57
外径(Φmm)6.35
最小曲げ半径(mm)23
使用流体空気・水・一般作動油
質量(g/m)16
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
色黒
使用流体空気/水/油
材質軟質ナイロンチューブ
使用温度範囲(℃)-20~70
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
色透明
材質ふっ素樹脂(FEP)
特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
使用温度範囲(℃)-40~+200
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
長さ(m)20
色赤
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。
使用流体圧縮空気
材質ナイロン
特性耐圧
使用温度範囲(℃)-10~70
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):2.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:8.6MPa(23℃時)●最高使用圧力:2.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7271
アズワン品番67-2252-91
1巻
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70
使用流体空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐油、耐薬品
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6
色黒
使用温度範囲(℃)-40~110
使用箇所屋内
特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
優れた外径精度です。
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
色黒
材質(本体)ナイロン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
破壊圧力(MPa)6
使用流体圧縮空気
使用真空圧力(kPa)-100
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
トラスコ品番382-7292
材質高耐圧ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)2.6
最小曲げ半径(mm)41
使用流体空気、水、油
外径(mm)10
内径(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
材質極軟質ナイロン
使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃
使用流体空気、水、油
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
長さ(m)20
色青
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
材質軟質ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)
使用流体空気、水、油
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:乳白●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7234
アズワン品番67-2254-41
1巻
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7244
アズワン品番67-2252-57
1巻
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):2.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:8.6MPa(23℃時)●最高使用圧力:2.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7269
アズワン品番67-2252-90
1巻
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):24●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7253
アズワン品番67-2253-21
1巻
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):24●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7238
アズワン品番67-2254-94
1巻
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:黒●外径(mm):16●内径(mm):13●最小曲げ半径(mm):100●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7258
アズワン品番67-2251-83
1巻
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:乳白●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):50●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7240
アズワン品番67-2251-98
1巻
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:黒●外径(mm):16●内径(mm):12●最小曲げ半径(mm):65●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7254
アズワン品番67-2251-70
1巻
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:9.8MPa(23℃時)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7255
アズワン品番67-2255-43
1巻
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:乳白●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):41●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7261
アズワン品番67-2252-24
1巻
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):50●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7251
アズワン品番67-2251-97
1巻
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
。機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):16●内径(mm):13●最小曲げ半径(mm):100●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7233
アズワン品番67-2251-84
1巻
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
関連キーワード
1
2
3
次へ