メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
材質ナイロン
定尺(m)30
耐熱温度(℃)-40~115
色白
長さ(mm)1000
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
材質ナイロン
幅(cm)115
厚さ(μm)106
メッシュ(2.54cm)150×150
線径(μm)61
開口率(%)41
目開き(μm)108(平均)
材質ナイロン
幅(cm)115
厚さ(μm)62
メッシュ(2.54cm)270×270
線径(μm)39
開口率(%)34
目開き(μm)55(平均)
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。
また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。
防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。
上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。
樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。
ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。
「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止
RoHS指令(10物質対応)対応
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分レーヨン
使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
幅(mm)500
長さ(m)10
ろ過精度(μm)50~60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
種類チョッキ型
仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
種類チョッキ型
仕様マジックテープ式、高輝度反射シート
材質ナイロンメッシュ
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求。現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性も必見。
用途ストレスフリーなベンチレーションサンダル。EVA 素材で通気性抜群、超軽量。靴の脱ぎ履きの多い軽作業にマッチ。疲れにくいクッション仕様。抗菌防臭加工を付加した快適仕様。
シリーズVENTILATION SAFETY SHOES
材質(アッパー)表面ナイロンメッシュと穴あきEVAシート
先芯樹脂(JIS L種、JSAA B種相当)
靴底接地面に穴の開いた通気ソール使用
材質(底部)EVA
材質(インソール)EVA・メッシュ
甲皮EVA・メッシュ
遠くからでも視認性が高い高輝度反射材を採用しています。夜間の自転車、バイク走行やジョギング、交通整理にぜひ着用ください。
ベルト幅W×長さL(mm)40×1250
材質反射材:プリズム反射シート、生地:ナイロンメッシュ
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
LEDが点滅し、反射シート全体が光る構造。
仕様反射帯50mm幅・LED前後各8個(計16個) 連続点滅の場合約80時間(単3電池2本使用)
材質(反射部)マイクロプリズムシート・(メッシュ)ナイロンメッシュ
寸法(mm)フリー(マジックテープによる調整)
質量(g)330
LEDランプあり
従来のベストより着丈が短くマジックテープ式でサイズ変更が可能です。大きなメッシュ生地採用で通気性が抜群です。蛍光色で視認性向上、反射付で夜間作業にも適しています。
用途安全装備用品として。
着丈(cm)50
質量(g)150
材質生地:ナイロンメッシュ、反射部:反射シート
目指したものは親子タンデム走行時の安心感。
タンデムツーリングベルトTBは、独自の「バックプレート構造と前後独立式ベルトシステム」を採用した、全く新しいタンデムベルトです。
この「バックプレート構造と前後独立式ベルトシステム」は、眠ってしまった同乗者(お子様)の姿勢保持を助け、運転者への重量負荷を最小限に抑えるように働きます。
両肩・肩甲骨周り・両脇を包み込むようにサポートする同乗者側のベルトとバックプレートは、座席からの脱落を防ぎ「立ちゴケ」の際にもスムーズな脱出補助の効果を発揮します。
。
首や頭にベルトの干渉のない安全で快適な装着感。
バックプレートを用いず、ベルトのみの構成で運転者の肩と同乗者の肩を保持しようとしたタンデムベルトの場合、装着したベルトが首や頭に干渉してしまう可能性があります。
これは不快な装着感といった問題だけでなく、大変危険な状態に陥る場合があります。
タンデムツーリングベルトTB_は、運転者と同乗者の保持ベルトがそれぞれ独立した構造を持つタンデムベルトです。
連結位置も任意に選べるようになっているので、通常走行時にベルトが首や頭に干渉してしまうことはありません。
不快な不具合に意識を削がれず常に快適な装着感が得られる事は、運転への集中に繋がりタンデム走行のリスク軽減に貢献します。
。
ズレないヨレない!4層バックプレート構造を採用。
タンデムツーリングベルトTBは、運転者と同乗者それぞれの背面部に4層構造を持ったコシのあるバックプレートを採用することによって、走行中のベルトのズレやヨレを解消!。
適切に身体にフィットした安心感をいつでも維持し続けます。
バックプレートには、耐久性と撥水性に優れた420デニールナイロンオックスを2層に配置し、5ミリ厚の高発泡ポリエチレンシートをサンドイッチすることで、しっかりしたコシを実現しています。
さらに、裏面を通気性の良いポリエステルメッシュでカバーし、汗によるベトつきを抑える効果を持たせています。
。
前後独立式のベルトシステムで後席の挙動伝達を大幅に軽減。
タンデムツーリングベルトTBは、同乗者を保持するベルトを運転者用ベルトとは別に独立させる方式を採用した、新しいスタイルのタンデムベルトです。
後席の挙動は運転者のバックプレートの中心部に伝わり、テコの原理が働くことを極力抑え込み、挙動伝達を最小限に留める効果を持ちます。
右の画像では、同乗者が激しく動いても運転者に伝わる後席の挙動が少ないことが判ります。
また、同乗者を保持するベルトは、肩ベルトと胴ベルトに分散しているため、加重が一点に集中してしまうことも防いでいます。
仮に後席の同乗者が完全に寝てしまっても、運転者への負荷が少なく安定した走行が可能ですので、高速道路を使ったロングツーリングにも威力を発揮します。
※注意!:後席同乗者が寝てしまった状態での継続走行は危険です。直ちに安全に停車できる場所へ移動するようにしてください。
。
安心の国内製 耐荷重強度にも十分配慮。
タンデムツーリングベルトTBは安心の日本製。
縫製に使用している縫糸は、非常に強度の高いポリエステルフィラメント糸を使用し、特に力のかかる部分には、1本あたりの引張破断平均強度100kgf超を誇る工業用リベットを併用し製品強度のアップを図っています。
。
【主要スペック(主要部品材質)】。
運転者及び同乗者背面バックプレート部:主要部位4層構造。
第1層:420デニールナイロンオックス(裏面弱撥水コート)。
第2層:5ミリ厚高発泡ポリエチレンクッションシート。
第3層:420デニールナイロンオックス(裏面弱撥水コート)。
第4層:ポリエステルメッシュ(ハードタイプ)。
。
。
運転者胴ベルト:1.6ミリ厚/50ミリ巾ポリプロピレン。
運転者胴ベルトバックル:NIFCO製50ミリ巾ダブルアジャスト。
運転者肩ベルト:1.6ミリ厚/50ミリ巾ポリプロピレン。
運転者肩ベルトラダロック:TIFCO製 高強度ラダロック。
補強リベット:KRS製ブラインドリベット/アルミフランジ・ス。
チールシャフト。
。
同乗者胴ベルト:1.6ミリ厚/38ミリ巾ポリプロピレン。
運転者胴ベルトバックル:NIFCO製38ミリ巾Sアジャスト。
運転者肩ベルト:1.6ミリ厚/38ミリ巾ポリプロピレン。
。
備考:専用グリップ標準装備
標準装備品専用グリップ標準装備
適合車種全車種対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質ナイロンメッシュ、マイクロプリズムシート
寸法(mm)フリー(マジックテープによる調節)
短時間で乾かすことができ、畳んで保管することができます。収納用のメッシュ袋付きです。
材質メッシュシート/高強力ポリエステルフィラメント、テープ/ナイロンシート、袋/ポリエステル(特殊メッシュ)
寸法(mm)450×900
質量(g)700
品名スウィーパーライト
耐荷重(kg)80
アズワン品番0-3094-11
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
狭い場所でもスムーズに取り回しできます。フットレストを外してさらにコンパクトにできるので立ち座りにも便利です。座面は360°回転し、45°ごとにロックが可能です。ステップまでの長さを変えることなく、20mm間隔・5段階調節で座面の高さを変更できます。足元ストッパー採用で片足でワンタッチロックできます。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)・ステンレス、シート/ウレタン発泡体、背シート/ナイロンメッシュ
質量(kg)約13
キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ250mm(ストッパー付)
耐荷重80kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×860×860~940
背もたれと座面の角度を保ったまま座面ごと後ろに倒すことができますので、座面にかかる体圧を分散させ、安定した姿勢を保てます。肘掛けはね上げ式で横移乗が容易に行えます。片足で後輪のワンタッチロックができます。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、シート/EVA(酢酸ビニル)、背シート/ナイロンメッシュ
キャスター前輪/Φ125mm(ダブルロック機能付き)、後輪/Φ250mm(ストッパー付き)
耐荷重約80kg
機能チルト機能/1~21°(無段階)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-21
前座高(mm)470~510(5段階・25刻み)
1台
¥106,998
税込¥117,698
3日以内出荷
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-24
前座高(mm)465~505(5段階・25刻み)
1台
¥108,998
税込¥119,898
3日以内出荷
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-23
前座高(mm)480~520(5段階・25刻み)
1台
¥108,998
税込¥119,898
3日以内出荷
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-22
前座高(mm)465~505(5段階・25刻み)
1台
¥104,998
税込¥115,498
3日以内出荷
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-20
前座高(mm)480~520(5段階・25刻み)
1台
¥104,998
税込¥115,498
3日以内出荷
持ち運び、収納に便利な折りたたみシャワーキャリー、折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことができます。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。フットレストを取り外さない場合でも、フットプレートもレッグサポートも後方に回転させることができるので、乗り降りに便利です。背シートはマジックテープで張り具合を変えることができます。(円背の方など)
段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリー。ハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245
質量(kg)17
奥行(mm)【シート】400、【本体】690(フットレスト無し)
耐荷重(kg)100
キャスター【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×960(835)×890~990
座位高(mm)435~535(5段階・25刻み)
座幅(mm)405
アズワン品番69-4755-26
前座高(mm)440~540(5段階・25刻み)
1台
¥126,998
税込¥139,698
3日以内出荷
段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリー。ハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245
質量(kg)17
奥行(mm)【シート】400、【本体】690(フットレスト無し)
耐荷重(kg)100
キャスター【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×960(835)×890~990
座位高(mm)435~535(5段階・25刻み)
座幅(mm)405
アズワン品番69-4755-29
前座高(mm)435~535(5段階・25刻み)
1台
¥128,998
税込¥141,898
3日以内出荷
段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリー。ハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245
質量(kg)17
奥行(mm)【シート】400、【本体】690(フットレスト無し)
耐荷重(kg)100
キャスター【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×960(835)×890~990
座位高(mm)435~535(5段階・25刻み)
座幅(mm)405
アズワン品番69-4755-27
前座高(mm)435~535(5段階・25刻み)
1台
¥124,998
税込¥137,498
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ