一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
1箱(100m)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
エスコ品番EA628MC-124
加工両端アイ加工
引張強度(kN)28
1個
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途装飾用、ネット用、リード用等。
材質ナイロン
仕様三ツ打ち
質量(kg)約4.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×50
破断荷重(kN[kgf])28(2850)
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。
リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
摩擦やショックに強く、安全帯、電設用リードロープ、ヘリコプターモッコなど強度の必要な用途に使用されております。
水分を吸収すると固くなる性質もあります。
一般繊維の中では最も高強力なロープ。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
材質ナイロン
色シルバー
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
用途係留索、陸上用全般など
材質ナイロン
色白
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。 。伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。
用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など
材質ナイロン糸
色白
長さ(m)200
構造3ツ打 特殊撚り(W.H.打ち)
3本のストランドが一定方向に撚り合わされたロープ。伸びが大きい。重量が軽い。復元性がよくショックにも強い。スレに強い。水分を吸収しやすく、湿潤時は強度が定価する
仕様両端アイ加工
こんなお得な商品も!

ロープ PV 3打ち
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
1巻
¥67,980
税込¥74,778
25日以内出荷
一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。 伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。8ツ打の構造上、3ツ打比べ捻じれにくい特性を持っています。
用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など
材質ナイロン糸
色白(赤線入り)
長さ(m)200
構造八打ち
8ツ打ちのナイロンクロスロープです。
一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。
ナイロン製の八打ちロープです。伸びがあります。
用途電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
構造八つ打ち
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。・柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本のストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。建設業、林業、漁業等、様々なシーンで使用されています。
用途建設業用、林業用、漁業用等
材質ナイロン
色白
ロープ仕様撚り:クロス打ち
架線工事の策張り作業のリードロープとして長い実績がある柔軟で扱い易いロープです。伸びが大きく破断時には通常時から40%以上伸びます。キンク防止のため、特殊よりを採用しております。
用途林業など
材質ナイロン糸
色白
長さ(m)1000
構造3ツ打 特殊撚り(W.H.打ち)
比重1.14
材質ナイロン
仕様三ツ打ち
質量(kg)約9.0
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100
破断荷重(kN[kgf])28(2850)
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など
使用荷重(kN)2.45
切断荷重(kN)3.5
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
アンカーロープ、舫ロープ、係船ロープに最適な国産のナイロンクロスロープを片側アイスプライス加工しました。もっとも支持されている万能なロープです。繊維は東レ社製を使用。3ッ打ちロープと比べ柔らかく、キンクしない扱いやすいロープです。
色ホワイト
ひも・糸種類ロープ
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途陸上用全般
ロープ仕様撚り:金剛打
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途リード用や牽引ロープ、登山用など
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
アンカーロープ、舫ロープに最適な国産のナイロンクロスロープです。繊維は東レ社製を使用。3ッ打ちロープと比べ柔らかく、キンクしない扱いやすいロープです。
色ホワイト
長さ(m)1
ひも・糸種類ロープ
関連キーワード
1
2
3
次へ