19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンシン精密充填機
液体の充填、移送に。 ・流動性のある液体なら、粘体、顆粒にも対応。・量は流量センサー組み込みで正確(精度は±1%)・量はカウンターの数字を打ち込むだけ。・液面の高さに液量が左右されません。・粘度の高い液や顆粒が入っている液も自吸で吸い上げ、手を汚しません。薬液も安心して使用できます。・正・逆回転付きスピードコントロールでき粘度に合わせられます。・洗浄は洗浄液またはお湯を流すだけでが、粘体液は工具無しでチューブの交換をするだけで、他の液体が簡単にできます。
電源90W/100V 能力自吸揚程1m時:1800cc/分 精度±1%以下/2ローター(液体により多少異なることがあります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×480
1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷

スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
材質本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス 直径×高さ(mm)220×420 TKG品番9-1007-1201 TKG品番(2017)6-0887-1101
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

EBM(江部松商事)18-8 チャッキリ
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)15 材質18-8ステンレス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01 材質スチール塗装仕上 寸法(mm)120×125×150 質量(kg)1.5 回転数(min-1[r.p.m])2~150 電源AC100V(50/60Hz) モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替機能付 適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min)0.1~100 適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。
容量(mL)800 口径(Φmm)7 直径×高さ(mm)150×165、(スタンド)150×120
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


材質18-8ステンレス 全幅(mm)250 吐出口径(Φmm)約8 口径×高さH(mm)130×200 TKG品番9-1007-0501 TKG品番(2017)6-0887-0501
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255 材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-8 種落し
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
口径(Φmm)13 材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷


ケニス撹拌器
スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ 寸法(mm)95×115×240 電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz) 撹拌容量(L)20(対水) モーター出力(W)60 モーター入力(W)60
1個
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーを素早く充填させるシリンダータイプです。一般家庭ではもちろん、現場でも!使い方次第で広がる用途。取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用 仕様PL保険加入 付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)770 質量(kg)約49 高さ(mm)660 奥行(mm)375 電流(A)50Hz:11.5/60Hz:10.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:850/60Hz:970 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約77 設定圧力(MPa)0.78 エアータンク容量(L)39.5 保証期間1年 空気吐出量(L/min)50Hz:116/60Hz:136 吐出口数2口(圧力調整器付1)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

出口の口径がΦ4mm、Φ6mm、Φ8mmと3種類できます。 御使用に合わせてセットしてください。
材質ステンレス 直径×高さ(mm)200×220 TKG品番9-1007-1601 TKG品番(2017)6-0887-1501
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

MONOVATE(日東金属工業)ステンレスバルブ付タンク
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
1個
39,006 税込42,907
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。一般家庭で使える単相100V電源仕様です。コンパクトで作業性抜群!DIY作業やカーメンテナンスに便利です。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用 仕様PL保険加入 付属品PT1/4ソケット×1(本体装着済)・消音器×1・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)580 質量(kg)約27 高さ(mm)630 奥行(mm)290 電流(A)50Hz:13.5/60Hz:9.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:930/60Hz:850 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約81 設定圧力(MPa)0.78 エアータンク容量(L)25 保証期間1年 空気吐出量(L/min)50Hz:103/60Hz:125 吐出口数1口(圧力調整器付)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷