29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さの調節が出来、1台で2台分の役割をはたします。お求めやすいエコノミータイプです。1家に1台、ぜひどうぞ。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、固定式端具
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様折畳み式、固定式端具 天板寸法(mm)250×365
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65 天板寸法(mm)250×306 踏面幅(mm)65
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ合金製 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具 踏面幅(mm)60
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 規格仮説工業会:仮説工業会認定品 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 階段調節高(mm)735
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。 仮設工業会認定合格品。
材質アルミ合金製
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。 一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 安定度抜群のアウトリガー。 操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。 50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。 アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。 一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)50 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ) 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)150
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150 仕様仮設工業会単品承認品 材質(天板、脚)アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)520
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ合金 作業床面広さ(mm)600×500
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカオ専用脚立
各段に滑り止めのモールがついた高強度の脚立です。
用途高所作業全般 最大使用荷重(kg)160 踏ざん踏面幅(mm)60 踏面幅(mm)60
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)340~349 最大使用荷重(kg)100 天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60 踏面幅(mm)41.3~60.0
1脚
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
用途高所作業全般 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 天板寸法(mm)150×308 天板寸法・幅(mm)150×308
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカオ楽駝ミニ
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160 踏ざん踏面幅(mm)60 材質(本体)アルミ 材質アルミニウム合金 踏面幅(mm)60 使用角度(°)72.5(背面枠/83) 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)520
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。
用途建物の点検口へのアクセスに。 材質/仕上アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 正面踏ざん有効幅(mm)776~882 最大使用質量(kg)150
1脚
99,980 税込109,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカオコンスワター300
エコ商品
作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台。2mを超える高所作業を四方囲みの天板に立って、安全に安定した状態で行なえる作業台です。
長さ(mm)600 寸法(mm)【囲幅】692【囲長さ】720【囲高】940【天板垂直高さ】2730~3030 質量(kg)38 厚さ376 角度(°)正面:72.5、背面:80 キャスター正面:Φ50、背面:Φ75 設置寸法・幅(mm)1145~1222 収納幅(mm)2078 天板幅(mm)500 設置寸法・長さ(mm)1995~2142 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法・長さ(mm)1145 踏ざん数8
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)342 材質アルミ合金製 ステップ踏面幅(mm)55 伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。コンパクトに折りたたみできますので持ち運び収納も楽々OKです。
最大使用荷重(kg)100 仕様折りたたみ式 トラスコ品番509-4267 種別(手すり)- 材質アルミ ピッチ(mm)(天板伸縮)80、(脚部伸縮)4 天板寸法・幅(mm)257 天板寸法・奥行(mm)906~1510
1台
46,980 税込51,678
欠品中

脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ合金製 仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具 伸縮脚(m)0.3
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2769 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ 仕様固定式、固定式端具 トラスコ品番290-0947 材質アルミ合金製 段数4 踏面幅(mm)240 アズワン品番1-3641-04 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 材質アルミ合金製 仕様本体のみ 下端幅(mm)427.8
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)