20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 質量(kg)約35 電圧(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)315/391 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177
1台
68,990 税込75,889
翌日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様風量調整:なし 質量(kg)38.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1130x380x1220 羽根枚数3枚(アルミ製) 風量(m3/min)508/516 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)329/385 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1000
1台
66,680 税込73,348
取扱い終了

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約38.5 電流(A)3.70/4.10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)329/385 風量(m3/min)658/678 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220 風速(m/min)189/192 保証期間1年 ハネ径(mm)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策 材質ファン:アルミ 極数2P 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 連続使用8時間まで 角度調整範囲±85° 風量調整
1台
28,490 税込31,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約51.5 電流(A)5.83/8.92 電源(V)単相100(50/60Hz) 羽根枚数4枚 風量(m3/min)1530/1698 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 騒音値(dB)73/77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320 風速(m/min)179/206 保証期間1年 風量調整なし 材質(羽根)アルミ 首振りなし
1台
99,980 税込109,978
欠品中

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様風量調整:なし 質量(kg)51.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1390×525×1320 羽根枚数4枚(アルミ製) モーター全閉式 風量(m3/min)1158/1224 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1250
1台
102,298 税込112,528
欠品中

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強)
1台
180,000 税込198,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン 質量(g)4600 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
欠品中

1枚ほか
3,290 税込3,619
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

防爆地域・発熱地域で使用可能 電源を使用せず安全安心 無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に 乾燥作業の効率化に 高温多湿(温度:0~60℃)の環境に 回転数(min-1[r.p.m])1100~1300 羽根枚数6枚 空気圧力(MPa)(供給)0.4~0.6 回転方向左(反時計回り) 材質(羽根)AL
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 定格平均寿命(時間)8500 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.340 管径(Φmm)28 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下 トラスコ品番813-1205 質量(kg)10.4 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ羽根 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm)415 電源(V)100 電源コード(m)約2.5 機能サーマルプロテクター内蔵 風量調整無段階切替 材質(羽根)アルミ 上下角度調整360°
1台
29,180 税込32,098
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷