コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)21
質量(g)9.4
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)15.5
質量(g)5.31
トラスコ品番321-2386
質量(g)2.85
内径d(Φmm)3
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
コレットです。ナカニシ スピンドル用アクセサリです。
外径(mm)Φ10.5
Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。
用途CHKタイプのスピンドル用です。
トラスコ品番780-4814
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Φ3.175コレットです。
用途CHBタイプのスピンドル用です。
トラスコ品番162-7628
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
用途CHKコレット用ナット
適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚
トラスコ品番162-8519
全長(mm)164.2
質量(g)495
タイプ一体型
最大出力(W)350
コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm
名称ストレートモータスピンドル(1756)
スピンドルの送り誤差(μm)1以内
外径(mm)Φ30
最高回転速度(min-1)60000
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
RoHS指令(10物質対応)対応
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)
適合EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番827-9383
セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)
質量(kg)2.16
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6
適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)
トラスコ品番324-5543
質量(g)92
1本
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
適合機種NR50-5100 ATC
全長(mm)30
チャック内径(Φmm)4
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
トラスコ品番162-8308
全長(mm)33.9
内径(mm)Φ0.3
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
外径(Φmm)25
回転速度(min-1[r.p.m])50000
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)253
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。
NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
用途E3000シリーズ用
最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)
精度(μm)1以内(スピンドル)
質量(g)440
騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚
空気圧力(MPa)0.35(冷却)
空気消費量(NL/min)100(冷却)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
全長(mm)33.9
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
許容回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)
適合モーターEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
質量(g)700
付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHAグループ(Φ0.5~4.0)
付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・ (9×11): 1 枚
質量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
用途E2000共用
外径(Φmm)22.8
回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途E3000と共用
外径(Φmm)30
減速比1/1.5
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)580
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。
ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。
スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)60000
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
最大出力(W)350
質量(g)620
セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
用途E2000と共用
外径(Φmm)22.8
回転速度(min-1[r.p.m])出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)
減速比1/2.67
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)325
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚 ・(20×24):1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)2以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)675
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥218,800
税込¥240,680
6日以内出荷
形状ストレート
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
ホース長さ(m)給気2/排気1
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)565
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/4
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。
消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。
チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート
回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)220
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)410
付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)480
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
用途E3000と共用
外径(Φmm)30
回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側)
減速比1/2.67
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)413
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
外径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力(W)340
回転速度(min-1[r.p.m])5000~50000
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース類のコレットチャックです
トラスコ品番499-6178
質量(g)2
内径(mm)2.34
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用
穴径(Φmm)20(最小加工)
質量(g)50
減速比10/11
付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚
寸法(mm)11.9(工具カミシロ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ