いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。持ち歩ける薄型フリーダイアリー
紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分)
材質表紙:オレフィン系シート
製本糸綴じ
サイズ変形A6
材質本文:上質紙・272項(月間16ヶ月)、表紙:発泡カラー塩ビシート
質量(g)130
寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×140×14
製本無線綴じ
自由に使える、フリーダイアリー。
サイズA6
材質本文:上質紙・A罫・30行・320頁(160枚)、表紙:発泡塩ビ
質量(g)200
寸法(横×縦)(mm)105×148
RoHS指令(10物質対応)対応
製本無線綴じ
(インデックス加工)両面補強コーティングで耐久性が高く、直角のカッティングによりデザインとの統一感を感じさせています。(月曜始まり)月間ページも月曜始まりに統一。週間ページとの連動性を高めています。
サイズB6
タイプ【本文】マンスリー
内容【本文】上質紙・128ページ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×9
寸法(横×縦)(mm)【本文】128×縦182mm
材質(表紙)紙
製本糸かがり綴じ製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。
ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。
カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ
枚数24(48ページ)
紙質上質紙
製本糸かがりとじ
「MY GOAL」ダイアリーは、目標を達成するために段階を踏んで計画をたて、実行するための手帳です。別冊付録・ガイダンスミニ冊子・マイゴールダイアリーの使い方を8ページにわたってわかりやすく解説 !
仕様差し込み式、本文:上質紙・160ページ、別冊付録:別冊ガイダンス付
サイズB6
本体寸法(mm)ヨコ135×タテ188×厚み10
本体質量(g)205
寸法(横×縦)(mm)本文:128×182
材質(表紙)透明PVCシート
製本糸かがり綴じ製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。ToDoリスト&バーチカルスケジュール欄で、一日のタスクを丸ごと管理。1日1ページのフリー手帳代わりとしても使えます。
サイズA5スリム
材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート
質量(g)140
枚数50
寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7
RoHS指令(10物質対応)対応
製本Wリング
1冊
¥378
税込¥416
当日出荷
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。
中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙
色グリーン
紙質上質紙
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
サイズ変形A6
材質本文:上質紙・A罫・30行・272頁(136枚)、表紙:塩ビ
質量(g)130
寸法(横×縦)(mm)90×140
RoHS指令(10物質対応)対応
製本無線綴じ
枚数60枚
種類メモパッド
罫罫線
罫幅(mm)10
寸法(高さH×幅W)(mm)150×74
読みやすくて大きな文字</B>。【UDフォントをベースに可読性の高い丸ゴシックを採用】。 小さな文字が読みづらくなった老眼の症状がある方でもストレスなく読み書きできるよう大きめの文字で印字しています。また、書体は可読性の高い丸ゴシックを採用しています。配色のバリアフリー</B>。【日曜・祝日を色に頼らず表現したシンプルなデザイン】。 一般的に赤などで表現されることが多い日曜・祝日の表記を色に頼らず形で表現することで色覚多様性に配慮しています。人によっては区別しづらい色になりがちな赤と黒での識別方法を避け、だれもが心地のよい配色を目指し単色でのデザインになっています。まぶしくない紙面</B>。【薄いグレーの用紙と文字との調和のとれたコントラスト】。 真っ白な紙がまぶしくて文字が読みにくいといった視覚過敏の症状がある方でもリラックスして読み書きできるよう用紙に薄いグレー色を採用しています。また、目の疲れを軽減させるために文字と紙面のコントラストにも配慮し「真っ黒」ではなく「温かみのあるグレーの文字」で印刷しています。左利きに方も使いやすい</B>。【見開き両サイドに日玉印字】。 ウィークリーページは右からも左からも書ける両側レイアウトを採用しています。
仕様差し込み式、本文:上質紙・176ページ
サイズB6
本体寸法(mm)ヨコ132×タテ188×厚み11
本体質量(g)220
寸法(横×縦)(mm)本文:128×182
材質(表紙)透明PVCシート
製本糸綴じ製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
読みやすくて大きな文字</B>。【UDフォントをベースに可読性の高い丸ゴシックを採用】。 小さな文字が読みづらくなった老眼の症状がある方でもストレスなく読み書きできるよう大きめの文字で印字しています。また、書体は可読性の高い丸ゴシックを採用しています。配色のバリアフリー</B>。【日曜・祝日を色に頼らず表現したシンプルなデザイン】。 一般的に赤などで表現されることが多い日曜・祝日の表記を色に頼らず形で表現することで色覚多様性に配慮しています。人によっては区別しづらい色になりがちな赤と黒での識別方法を避け、だれもが心地のよい配色を目指し単色でのデザインになっています。まぶしくない紙面</B>。【薄いグレーの用紙と文字との調和のとれたコントラスト】。 真っ白な紙がまぶしくて文字が読みにくいといった視覚過敏の症状がある方でもリラックスして読み書きできるよう用紙に薄いグレー色を採用しています。また、目の疲れを軽減させるために文字と紙面のコントラストにも配慮し「真っ黒」ではなく「温かみのあるグレーの文字」で印刷しています。
仕様差し込み式、本文:上質紙・96ページ
サイズA5
本体寸法(mm)ヨコ152×タテ218×厚み7
本体質量(g)195
寸法(横×縦)(mm)本文:148×210
材質(表紙)透明PVCシート
製本糸綴じ製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。写真家 関由香さんの撮り下ろしフォト。
仕様差し込み式、本文:上質紙・64ページ
サイズA6
種類マンスリー
本体寸法(mm)ヨコ105×タテ154×厚み5
本体質量(g)65
寸法(横×縦)(mm)本文:100×148
材質(表紙)透明PVCシート
製本中綴じステッチャー止め製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。
仕様差し込み式、本文:上質紙・64ページ
サイズA6
種類マンスリー
本体寸法(mm)ヨコ105×タテ154×厚み5
本体質量(g)65
寸法(横×縦)(mm)本文:100×148
材質(表紙)透明PVCシート
製本中綴じステッチャー止め製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
月間ブロック&ガントチャートのカバー付きロジカルダイアリー。見開き1ページで、月間ブロックとガントチャートの両方を見ることができるレイアウトです。一か月の予定を見ながらプロジェクトの進行管理ができます。サイズはスマートに携帯できるA5スリムサイズです。
サイズA5スリム
内容【本文】上質紙・64ページ
本体質量(g)120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)133×216×5
寸法(横×縦)(mm)【本文】130×縦210mm
材質(表紙)透明PVCシート
製本中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
テスト前勉強や受験勉強など、勉強のスケジュールが立てられるセミB5サイズのノートです。
1週間の勉強スケジュールをみえる化できます。
1週間の予定スペースで、まずは1週間のやることを書き出すことができます。
1週間の予定スペースで書き出した勉強のスケジュールを1日ごとに振り分けられます。
24時間スケジュール表で何時に何を勉強するのか色分けできます。
チェックスペースでその日のでき具合とトータル時間を確認できます。
メモスペースは振り返りや次の日の意気込みなど自由に記入できます。
筆記の邪魔にならない濃さのグレーの罫線です。
項目欄はブルーの塗りつぶしです。
見開き1週間の仕様なので、一目で1週間の勉強スケジュールを確認できます。
表紙につやのあるニス加工をすることでシンプルながらも特別感ある仕様です
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様見開き1週間(27週分)
製本無線綴じ
中紙上質紙
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)274
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×190×23
リング内径(Φmm)15(Davinci刻印入り)
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。
オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行
材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂
枚数24
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
1冊
¥409
税込¥450
当日出荷
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×146×22
リング内径(Φmm)14(Davinci刻印入り)
ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×16
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
こんなお得な商品も!

ノート A罫 A4
モノタロウ
¥119
税込¥131
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様JIS規格品
紙質上質紙
製本無線とじ
期間を選ばず使用できるフリースケジュールは、ビジネスでもプライベートでも使用できるこだわりのフォーマット。
関連キーワード