20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色昼白色 長さ(mm)114 口金GX10q-2 定格ランプ電力(W)13 バルブ径(Φmm)16.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色電球色 形状ツイン2(4本束状ブリッジ) 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色昼白色 形状ツイン 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状ダブル 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 直径(mm)12 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間)20000 電球の種類蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 形状ダブル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED 口金GX10q 配光角度(°)360 寸法(Φ×mm)45×132 質量(g)108 調光の可否非対応 対応密閉器具対応 消費電力(W)8
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX24Q 光源色昼白色相当 形状トリプル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 色温度(K)5000 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 ホワイト 定格寿命(時間)6000 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)80 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個(1本)
2,920 税込3,212
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン 径(Φmm)【ガラス管】16.7 定格寿命(時間)6000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 質量(g)60 平均演色評価数(Ra)80 平均寿命(時間)10000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)