使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に
仕様T-K200のみ格納袋付
トラスコ品番102-1064
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)17
高さ(mm)700
容量(L)1500
外径(Φmm)1650
1個
¥198,800
税込¥218,680
3日以内出荷
メッキ液 他薬液用予備水槽として。
工業廃液等予備水槽として。
設備洗浄用水槽として。
組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。
ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工により気密構造に優れています。
用途貯水用。
使用温度範囲-20~60℃
水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
高さ(mm)700
使用温度範囲(℃)-20~60
トラスコ品番100-0504
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
質量(kg)2
直径(Φmm)4300
1台(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
トラスコ品番100-0546
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
質量(kg)3.2
直径(Φmm)5600
1台(2枚)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
質量(kg)1.25
高さ(mm)210
容量(L)(使用時)60
対角(mm)900
満水容量(L)100
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
トラスコ品番100-0540
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
質量(kg)1.6
直径(Φmm)3600
1台(2枚)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋
トラスコ品番100-0510
適合機種A型・B型
材質ポリエステル
厚さ(mm)(平均)0.55
寸法(mm)1020×900
質量(kg)0.5
材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布
色相オレンジ
1袋
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。初期漏油の船外への流出を防止できます。ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。
使用しない時はコンパクトに収納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。
衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途1000Lタンク用
トラスコ品番100-0519
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)1.8
寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
トラスコ品番100-0525
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1000H
質量(kg)0.7
直径(Φmm)760
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ダイバー作業だけで、水中にある重量物の浮上や移動をおこなう「エアー式水中クレーン」です。
潜水士ならだれでもお取り扱いいただけます。
単純な機構で操作が簡単です。
小型・軽量で運搬、取付、回収が容易です。
25kgから3tまで対応可能の製品ラインナップがございます。
用途海中重量物の海面までの浮揚。浮揚したままでの曳航。ダイバーが重量物の挟まれた時の、重量物の除去救助。
海中機器の予備浮力。海中施工物の重量コントロール用。海洋養殖の網・ロープ等の浮揚。
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋
トラスコ品番102-1067
適合機種E型・F型
材質ポリエステル
厚さ(mm)(平均)0.55
寸法(mm)1350×1250
質量(kg)0.9
材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布
色相オレンジ
1袋
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋
トラスコ品番100-0513
適合機種E型・F型
材質ポリエステル
厚さ(mm)(平均)0.55
寸法(mm)480×1400
質量(kg)1.2
材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布
色相オレンジ
1袋
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋
トラスコ品番100-0545
適合機種F型・G型
材質ポリエステル
厚さ(mm)(平均)0.55
寸法(mm)2000×1260
質量(kg)1.3
材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布
色相オレンジ
1袋
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋
トラスコ品番100-0526
適合機種A型・B型
材質ポリエステル
厚さ(mm)(平均)0.55
寸法(mm)330×1100
質量(kg)0.8
材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布
色相オレンジ
1袋
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
枠を組み立てる必要がなく、水を入れるだけで立ち上がります。
底部が正四角型のため、デッドスペースをとりません。
使用しない時は小さく格納できます。
仕様飲料水用としての材質を選定
トラスコ品番100-0515
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)11
高さ(mm)730
容量(L)1000
適合規格水道法水質基準、厚生省令69号適合
下部寸法(mm)1480×1480
上部寸法(mm)800×800
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋
トラスコ品番100-0511
適合機種C型・D型
材質ポリエステル
厚さ(mm)(平均)0.55
寸法(mm)1200×1020
質量(kg)0.7
材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布
色相オレンジ
1袋
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋
トラスコ品番100-0518
適合機種C型・D型
材質ポリエステル
厚さ(mm)(平均)0.55
寸法(mm)380×1100
質量(kg)0.9
材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布
色相オレンジ
1袋
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
設置場所の大きさに合わせて設定できます。
軽くて、耐久性に優れ、反復使用ができます。
コンパクトな設計で保管場所を取りません。
サイズについては、ご要望に応えます。
トラスコ品番100-0539
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)1.1
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】200(2連)×300、【B型】Φ200×2連×高さ150、【防災型】500×250×高さ300
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0537
適合機種T-IF5000用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)3.1
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)2750
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番102-1065
適合機種T-IE2500用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)2.1
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)2150
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0517
適合機種T-ID2200用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)2.1
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)2150
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0544
適合機種T-IB1000用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)1.2
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)1500
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0506
適合機種T-IA500用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)0.8
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)1150
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。
衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
トラスコ品番100-0535
材質補強布入り塩ビシート
幅(mm)700
質量(kg)4
高さ(mm)200
奥行(mm)950
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
仕様トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計・衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用
トラスコ品番100-0520
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)12
高さ(mm)550
寸法(長さL×幅W)(mm)Φ65×1300
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0512
適合機種T-IG10000用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)8.1
高さ(mm)420
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)3850
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0521
適合機種T-IC1500用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)1.7
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)1800
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
トラスコ品番100-0528
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)4.5
高さ(mm)700
使用温度範囲(℃)-20~60
容量(L)200
外径(Φmm)600
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋
トラスコ品番100-0543
適合機種F型・G型
材質ポリエステル
厚さ(mm)(平均)0.55
寸法(mm)550×1500
質量(kg)1.5
材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布
色相オレンジ
1袋
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。
衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途500Lタンク用
トラスコ品番100-0503
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。
コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。
水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。
仕様排水口、収納バッグ(PE製)付
材質PVC
質量(kg)9.5
容量(L)567
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。フレームを使用することで水位が低くても形が崩れません。
また開口部が大きくなるため、水のくみ出しなど楽に行えます。
付属のグランドシートを下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品グランドシート(180×180cm)付き
材質本体:PVCターポリン無毒加工、グランドシート:PPクロス、フレーム:スチールパイプΦ31.8(mm)
質量(kg)約14.8
色ブルー
直径×高さ(cm)138×92
収納時寸法(cm)97×61×25
軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。2人で広げるだけの簡単設置です。コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
用途貯水用に。
材質フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン
2018年トラスコ掲載ページ9 1154
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
関連キーワード