国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼
長さ(mm)224
幅(mm)49
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)140
質量(g)約550
取付寸法(mm)幅24
取付ボルト11mm
先幅(mm)58
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質特殊鋼
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)150
取付ボルト3/8×30mm
取付幅(mm)25
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm
材質特殊鋼
トラクターの偏芯爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150
質量(g)580
穴径(mm)11
取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10
色赤
材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150
質量(g)550
穴径(mm)11
取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10
色赤
材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。
セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427
厚さ(mm)19
全長(mm)485
質量(g)650
対辺寸法(mm)17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
タンク容量(mL)1200
運転時間(分)50~60
付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番493-1882
質量(kg)19
刃形ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)1.27
アズワン品番64-5046-43
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
家庭菜園に最適な小型タイプ。ハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利。家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能。タイヤ付で移動も簡単。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング
付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書
寸法(mm)耕幅:450
質量(kg)18
電流(A)14
電圧(V)AC100
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140
刃形ナタ爪刃
騒音値(dB)(1m四方平均)約88
面積耕うん目安:約30坪
爪直径(Φmm)280
保証期間(メーカー保証)1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90
コード長さ(cm)35
定格時間30分
耕深(mm)200
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
長さ(mm)木ノ葉爪:150
取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ