「ナッター エビ」の検索結果
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質スチール
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945
種別ハンドナッター
全長(mm)275
質量(kg)0.6
適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター 両手式
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
トラスコ品番124-0064
種別ハンドナッター
全長(mm)405
質量(kg)1.8
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等
付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)
トラスコ品番124-0358
質量(kg)1.74
ケース寸法(mm)185×310×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1アクションでポップナットの締結から離脱までが行えます。
結束速度が速くて能率的です。
M8ナットまで締結可能な締め付けストローク管理型軽量ナットツールです。
用途ポップナット用の締結用に。
トラスコ品番206-4162
質量(kg)1.8
適合ナット(アルミニウム・スチール)M3、M4、M5、M6、M8、M10、(ステンレス)M4、M5、M6、M8
アズワン品番64-8643-98
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303)
フランジタイプスモールフランジ
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。
市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。
ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174
質量(g)440
グリップ径(Φmm)55
使用範囲N4~M6
寸法1(mm)174
寸法2(mm)440
寸法3(mm)40
寸法4(mm)Φ26
寸法5(mm)Φ13
寸法6(mm)8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。
アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル
全長(mm)360
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)1152
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LOBSTERの次世代エアーナッター。
M12エビナットに対応したハイパワーモデル!
メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上!
かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。
M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。
LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。
簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。
かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。
簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。
重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。
ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様(工具引張力)25kN
トラスコ品番778-2322
質量(kg)2.1
使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12)
使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質アルミ
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質スチール(SWCH)
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
材質スチール
形状平頭
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質スチール
フランジタイプラージフランジ
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。
●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
●薄板やパイプへの部品の取り付けに。
●物置やフェンスに小物取り付けに。
●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)190
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)700
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種EN410・EN410A
質量(g)11
ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3~M6(スチールは最大M5)まで対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。
トラスコ品番257-8139
セット内容M5用ノーズピース×1個 M5マンドレル×1個
材質本体:スチール
全長(mm)210
適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。
付属品持ち運び用収納ケース
トラスコ品番257-8138
セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱
材質本体:スチール ケース:樹脂
全長(mm)210
適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6
セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース
材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレス
ストローク(mm)0.1~10
質量(kg)5.5(セット)
種類(電池)リチウムイオン蓄電池
使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10
本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】
モーター18Vブラシレス
ケース寸法(mm)450×370×120
制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)
電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.41MB) (0.87MB)
取扱説明書(3.32MB)
寸法1(mm)292
寸法2(mm)285
寸法3(mm)68
寸法4(mm)76
寸法5(mm)90
寸法6(mm)106.5
寸法7(mm)127.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
適合機種EN410
ナッター用の交換パーツです。
トラスコ品番786-4752
適合機種AN200A
品名ノーズピース
ナットM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。
「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10
関連資料メーカーチラシ(2.5MB)
電気ナッターEN410用の交換パーツです。5
トラスコ品番786-5490
適合機種EN410
ナット径M5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電気ナッターEN410用の交換パーツです。5
ナット径M5
トラスコ品番786-5431
適合機種EN410
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
セット品の詰め替え用ナットとして使用できます。
用途ナットでの締結作業に。
材質アルミニウム
箱入数100個
タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。
セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ
材質ちょっとナッター:スチール
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)
下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)
適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質耐食アルミ合金
質量(1本)1g
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
トラスコ品番372-3534
材質アルミニウム(A5056)
全長(mm)10.3
下穴径(Φmm)6.1
カシメ板厚(mm)0.5~1.5
適合ねじM4×0.7
ナット外径(Φmm)6
フランジ厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。
用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。
使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。
ねじ径M8×1.25
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5
下穴径(Φmm)11.1
適合ナットM8
材質(ボルト)ステンレス
材質(ナット)アルミ
ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。
用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。
材質スティール
カシメ板厚(mm)0.5~3.0
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。
材質ステンレス(SUS303)
仕様薄頭
トラスコ品番372-5685
全長(mm)12.0
質量(g)250
適正かしめ板厚MAX(mm)3.5
適正かしめ板厚MIN(mm)2.5
下穴径(Φmm)6.1
適合ねじM4×0.70
ナット外径(Φmm)6
フランジ厚(mm)0.5
1箱(200本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
オプションのマンドレルです。
用途ナットでの締結作業に。
材質スチール
1
2
次へ