M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。
アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル
全長(mm)360
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)1152
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303)
フランジタイプスモールフランジ
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。
材質ステンレス(SUS303)
仕様薄頭
トラスコ品番372-5685
全長(mm)12.0
質量(g)250
適正かしめ板厚MAX(mm)3.5
適正かしめ板厚MIN(mm)2.5
下穴径(Φmm)6.1
適合ねじM4×0.70
ナット外径(Φmm)6
フランジ厚(mm)0.5
1箱(200本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質ステンレス(SUS303)
材質/仕上ステンレス
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)190
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)700
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上ステンレス
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945
種別ハンドナッター
全長(mm)275
質量(kg)0.6
適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質耐食アルミ合金
質量(1本)1g
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質アルミ
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等
フランジ厚(mm)0.5
仕様薄頭
材質ステンレス(SUS303)
こんなお得な商品も!

ハンドナッター 両手式
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
トラスコ品番124-0064
種別ハンドナッター
全長(mm)405
質量(kg)1.8
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット4、5、6
トラスコ品番273-5521
幅(mm)72
全長(mm)270
材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)605
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
材質スチール
形状平頭
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質スチール
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。
市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。
ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174
質量(g)440
グリップ径(Φmm)55
使用範囲N4~M6
寸法1(mm)174
寸法2(mm)440
寸法3(mm)40
寸法4(mm)Φ26
寸法5(mm)Φ13
寸法6(mm)8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番208-3502
セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル
全長(mm)254
材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)609.5
適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8553-71
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドリベッター 両手式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番208-3536
セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル
全長(mm)530
材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(kg)2.1
適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8598-41
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6
セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース
材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレス
ストローク(mm)0.1~10
質量(kg)5.5(セット)
種類(電池)リチウムイオン蓄電池
使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10
本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】
モーター18Vブラシレス
ケース寸法(mm)450×370×120
制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)
電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.41MB) (0.87MB)
取扱説明書(3.32MB)
寸法1(mm)292
寸法2(mm)285
寸法3(mm)68
寸法4(mm)76
寸法5(mm)90
寸法6(mm)106.5
寸法7(mm)127.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番208-3526
セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル
全長(mm)293
材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)816
適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可
アズワン品番64-8662-29
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。
用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。
使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。
ねじ径M8×1.25
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5
下穴径(Φmm)11.1
適合ナットM8
材質(ボルト)ステンレス
材質(ナット)アルミ
1アクションでポップナットの締結から離脱までが行えます。
結束速度が速くて能率的です。
M8ナットまで締結可能な締め付けストローク管理型軽量ナットツールです。
用途ポップナット用の締結用に。
トラスコ品番206-4162
質量(kg)1.8
適合ナット(アルミニウム・スチール)M3、M4、M5、M6、M8、M10、(ステンレス)M4、M5、M6、M8
アズワン品番64-8643-98
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
リベッターとナッター両方の機能を兼備しております。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット構造のリベットです。ジョーは簡単に交換することが可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。最大Φ5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。M4、M5、M6のブライドナットが使用可能です(スチール、ステンレスはM5まで)。握りやすくて力が入りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。ナットでの締結用に。
付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、リベット用ノーズピース3種類、リベット用ノーズピース3種類、ナット用スクリューマンドレル3種類
トラスコ品番256-2467
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール
全長(mm)217
使用ジョー1434071
リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
適合ナット径(Φmm)(アルミニウム)M4、M5、M6
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
1箱(1個)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。
用途トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了
トラスコ品番536-9910
全長(mm)320
適合ナット径(Φmm)M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)
1台
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。
適合機種1571258
材質スチール
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質スチール(SWCH)
ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。
振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。
薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。
ワンタッチ開閉
内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア
付属品キー2本
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード21679
1個
¥19,494
税込¥21,443
当日出荷
ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。
用途六角ボルト用
全長(mm)50
マフラーカッターが脱落しないよう、固定ボルトは確実に締め緩み止めナットで完全に固定して下さい。また、固定用ボルトに緩みが無いか、マフラーから異音がしないか等を常にチェックして下さい。
材質ステンレス
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。
振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。
薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。
ワンタッチ開閉
内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア
付属品キー2本
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード22950
1個
¥4,862
税込¥5,348
4日以内出荷
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等
付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)
トラスコ品番124-0358
質量(kg)1.74
ケース寸法(mm)185×310×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。
かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに
使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8
付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース
全長(mm)310
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)860
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
使用ノーズピース炭素鋼
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドリベッター 両手式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。
ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。
ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)×
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○
タイプハンドリベッター
ロングタイプのテクスねじ(ドリルねじ)でもガッチリつかむことの出来る保持力を強化したナットセッターです。マグネットを使用していないので切粉や砂鉄を吸いつける事が無く又ステンレス製のテクスねじも強力に保持します。
全長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
薄型強力ネジ式ロックです。丈夫で錆びないステンレスホルダーを採用。刃折り器(スナッパー)付。スナッパーはクリップタイプでポケットに差し込めます。
用途薄物切断用カッター
材質(刃)SK120
色(本体)シルバー
仕様ネジロック式、付属替刃2枚
トラスコ品番820-2947
全長(mm)120
材質(本体)ステンレス
本体質量(g)17
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
適合替刃A型刃(LB-30P、CBA-SG10)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ