手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質スチール
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)190
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)700
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質アルミ
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質耐食アルミ合金
質量(1本)1g
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945
種別ハンドナッター
全長(mm)275
質量(kg)0.6
適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
フランジ厚(mm)0.5
材質アルミ
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。
アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル
全長(mm)360
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)1152
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
材質スチール
形状平頭
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。
セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ
材質ちょっとナッター:スチール
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)
下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)
適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用
材質アルミ
全長(mm)11.5
ツバ径(Φmm)10
外径(mm)7
入数10個入り
ねじサイズM5×0.8
1個
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質スチール(SWCH)
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
寸法C(mm)1.8
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット4、5、6
トラスコ品番273-5521
幅(mm)72
全長(mm)270
材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)605
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等
付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)
トラスコ品番124-0358
質量(kg)1.74
ケース寸法(mm)185×310×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上スチール
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。
●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
●薄板やパイプへの部品の取り付けに。
●物置やフェンスに小物取り付けに。
●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用
材質アルミ
全長(mm)12.8
サイズM6×1.0
ツバ径(Φmm)15
外径(Φmm)8.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
薄鉄板等にネジ止メができる。
付属品アダプターユニット・ロックナット・4/5/6mmマンドレル・4/5/6mmノーズピース・
寸法(mm)265×120×25
色ライトブルー/ブラック
質量(g)577
適合サイズ(mm)M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0
適合品番【ナットリベット】BNR4-15・BNR4-25・BNR5-15・BNR5-25・BNR6-25・BNR6-40
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
用途リベット、ナットかしめ用
全長(mm)270
質量(g)615
セット内容マンドレル4M、5M付
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番208-3502
セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル
全長(mm)254
材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)609.5
適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8553-71
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
この1丁でカシメとナット止めができます。
鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。
ノーズピースを交換することでブラインドリベットとナットリベットが使えます。
ナットリベットを使うと、手の入らない密閉された物や、ネジきりができない薄い鉄板等にもネジ止めができます。
サッシ、門扉、フェンス、窓格子、車等のリベット止め及びナットの取り付けに最適です。
用途部材と母材の締結、薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成。
リベット径(Φmm)ブラインドリベット使用サイズ:2.4、3.2、4、4.8
ナット径M4×0.7・M5×0.8
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ハンドナッターHN-50はチョットぜいたくなスムース機構「フロート式マンドレル」を採用しました。
適合ナットM4×0.7M5×0.8M6×1.0
全長(mm)約270
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1台でリベッターとしてもナッターとしても使用可能です。カシメ部の部品を変えるだけで簡単にリベッター・ナッターを変更できます。
用途鋼板加工全般、電気器具の組立て、ダクト設置、宣伝広告用看板及び鋼製家具、プレハブ家具、自動車の内装作業、建築用鋼板加工
トラスコ品番148-8450
全長(mm)270
質量(g)615
適合ナット径(Φmm)M4、M5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター 両手式
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
トラスコ品番124-0064
種別ハンドナッター
全長(mm)405
質量(kg)1.8
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドリベッター 両手式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。
従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。
母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。
トラスコ品番208-3942
セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル
全長(mm)285
質量(g)760
適合ナットM4、M5、M6、M8、M10
アズワン品番64-8723-89
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドリベッター 両手式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番208-3536
セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル
全長(mm)530
材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(kg)2.1
適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可
アズワン品番64-8598-41
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
ナッター用の交換パーツです。
トラスコ品番786-4752
適合機種AN200A
品名ノーズピース
ナットM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番208-3526
セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル
全長(mm)293
材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)816
適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可
アズワン品番64-8662-29
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電気ナッターEN410用の交換パーツです。5
トラスコ品番786-5490
適合機種EN410
ナット径M5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電気ナッターEN410用の交換パーツです。5
ナット径M5
トラスコ品番786-5431
適合機種EN410
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3~M6(スチールは最大M5)まで対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。
トラスコ品番257-8139
セット内容M5用ノーズピース×1個 M5マンドレル×1個
材質本体:スチール
全長(mm)210
適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。
付属品持ち運び用収納ケース
トラスコ品番257-8138
セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱
材質本体:スチール ケース:樹脂
全長(mm)210
適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
LOBSTERの次世代エアーナッター。
M12エビナットに対応したハイパワーモデル!
メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上!
かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。
M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。
LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。
簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。
かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。
簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。
重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。
ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様(工具引張力)25kN
トラスコ品番778-2322
質量(kg)2.1
使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12)
使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6
セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース
材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレス
ストローク(mm)0.1~10
質量(kg)5.5(セット)
種類(電池)リチウムイオン蓄電池
使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10
本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】
モーター18Vブラシレス
ケース寸法(mm)450×370×120
制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)
電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.41MB) (0.87MB)
取扱説明書(3.32MB)
寸法1(mm)292
寸法2(mm)285
寸法3(mm)68
寸法4(mm)76
寸法5(mm)90
寸法6(mm)106.5
寸法7(mm)127.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ