カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(300)
    • 六角ナット(108)
    • 高ナット(長ナット)(6)
    • ゆるみ止めナット(71)
    • フランジナット(21)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用六角ナット(2)
  • 機構部品(96)
    • クランピングナット(4)
  • タイヤ・足回り(115)
  • 制御機器(85)
  • 電気材料(66)
  • 作業工具(31)
  • カー用品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 電動工具(11)
  • 建築金物(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測定用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじ山種類
メートル並目・メートル細目
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・グリーンクロメート・ステンコート・ドブ・ニッケル・パシペート・パーカー・ブラック・ユニクロ・亜鉛黒・生地・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜
規格
1種・2種・3種
二面幅(mm)
17・18・19・21・24・27・30
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナット m12 1.5」の検索結果

851件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルロック&ナットセット KYO-EIブルロック&ナットセットKYO-EI
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
盗難防止用ホイールロック&ナットセット
全長(mm)【ナット・ロックナット】31ピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12二面幅(mm)17入数(個)20
スマートチャック ユキワ精工スマートチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。
用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4-質量(kg)0.1ΦD12寸法L1(mm)135コレットスマートコレット:SM4-Φdナットスマートナット:SMN4口径d(Φmm)1~4レンチクラッチレンチ:CW12シャンク径ストレート:S12
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
6,598税込7,258
1個
16日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
199税込219
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間接続方式コネクタ型モデル電源電圧(V)DC12~30保護等級IP67デジタル出力Push-pull使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
JPFブルームスタッド 大阪魂JPFブルームスタッド大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ワンサイドファスナー『ブルームスタッド』 『ブルームスタッド』は、裏側に手が入らない部位に固定可能なワンサイドファスナーです。 火気不要で、アイナット、高ナットとの接続に好適。 幅広い板厚組み合わせに対応し、角パイプ端部にも施工可能です。 裏側に手が入らない部位に固定可能 火気不要 幅広い板厚組み合わせに対応 安定した高い保持力 角パイプ端部にも施工可能 ねじ規格:M12 P1.75 長さ:全長/42・ねじ部/30 拡張部:外径/13 皿ばね付ナット:高さ/12.5・二面幅/19
316Lナット(3シュ(B19 大阪魂316Lナット(3シュ(B19大阪魂
1,405税込1,546
1個
翌日出荷
クロメート S45C(H)2シュNTセッサク 大阪魂クロメート S45C(H)2シュNTセッサク大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
S45C(H)2シュNTセッサク 大阪魂S45C(H)2シュNTセッサク大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
BK SUSナット(3シュ(B19 大阪魂BK SUSナット(3シュ(B19大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
クロメート コガタナット(1シュ 大阪魂クロメート コガタナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
3カ-W ヒダリナット(1シュ(セッサク 大阪魂3カ-W ヒダリナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
クロメート コガタナット(3シュ 大阪魂クロメート コガタナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌日出荷
3カ-W ナット(2シュ 大阪魂3カ-W ナット(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌日出荷
316ナット(1シュ(B19 大阪魂316ナット(1シュ(B19大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
BCコガタナット(1シュ 大阪魂BCコガタナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌日出荷
クローム ナット(2シュ 大阪魂クローム ナット(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
ユニクロ コガタナット(1シュ 大阪魂ユニクロ コガタナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
3カ-W コガタナット(3シュ 大阪魂3カ-W コガタナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌日出荷
3カ-W コガタナット(1シュ 大阪魂3カ-W コガタナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
3カ-B ナット(1シュ 大阪魂3カ-B ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
コガタナット(1シュ 大阪魂コガタナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
ナット(2シュ 大阪魂ナット(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
コガタナット(3シュ 大阪魂コガタナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌日出荷
ヒダリナット(1シュ(セッサク 大阪魂ヒダリナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
クロメート ナット(1シュ 大阪魂クロメート ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌日出荷
SUS ウスガタN(カタメン 大阪魂SUS ウスガタN(カタメン大阪魂
812税込893
1個
翌日出荷
S45C(H)ナット(1シュ 大阪魂S45C(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
インストレーションキット MCG-84557B McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-84557BMcGard(マックガード)
23,980税込26,378
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(黒)全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
インストレーションキット MCG-84557 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-84557McGard(マックガード)
20,980税込23,078
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65006 McGard(マックガード)スプラインドライブ MCG-65006McGard(マックガード)
21,980税込24,178
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(20個)全長(mm)32クロームねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65040RA McGard(マックガード)スプラインドライブ MCG-65040RAMcGard(マックガード)
27,980税込30,778
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5赤/ブラックねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65025BK McGard(マックガード)スプラインドライブ MCG-65025BKMcGard(マックガード)
25,980税込28,578
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(20個)全長(mm)32ブラックねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65038BA McGard(マックガード)スプラインドライブ MCG-65038BAMcGard(マックガード)
27,980税込30,778
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5青/ブラックねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65008RA McGard(マックガード)スプラインドライブ MCG-65008RAMcGard(マックガード)
25,980税込28,578
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5赤/クロームねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプライン・インストレーションキット MCG-65026GD McGard(マックガード)スプライン・インストレーションキット MCG-65026GDMcGard(マックガード)
32,980税込36,278
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5ゴールドキー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65015BA McGard(マックガード)スプラインドライブ MCG-65015BAMcGard(マックガード)
25,980税込28,578
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5青/クロームねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプライン・インストレーションキット MCG-65557BK McGard(マックガード)スプライン・インストレーションキット MCG-65557BKMcGard(マックガード)
32,980税込36,278
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5ブラックキー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら