カテゴリ

  • 切削工具(40)
  • 電動工具(16)
  • 整備工具・収納(7)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ナットダイス」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスパンチャー オグラコードレスパンチャーオグラ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。
セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6
クリンピングシステムプライヤー KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤーKNIPEX(クニペックス)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に全長(mm)200質量(g)988ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理
電動油圧パンチャー オグラ電動油圧パンチャーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド質量(kg)11.4モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325モーター電圧(V)単相100穴の形状丸穴/長穴最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
40Vコードレスパンチャー オグラ40Vコードレスパンチャーオグラ
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2の上、モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※4への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×138×345穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
40Vコードレスパンチャー オグラ40Vコードレスパンチャーオグラ
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※3 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×129×325穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :435 L ×149 W ×336 H 質量 kg :11.8 オグラコードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :435 L ×149 W ×336 H 質量 kg :11.8オグラ
339,800税込373,780
1個
8日以内出荷
軟鋼最大板厚9mm対応の首折れコードレスパンチャー。 新型ブラシレスモーター搭載で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現。 ヘッド部が90°まで可倒式の上、モーター部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工が臨機応変に可能なNシリーズ複動式パンチャー。※位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。 ハンディなクラス最軽量化を実現。 穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。 オグラの新型パンチャー『N』シリーズは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):435(L)×149(W)×336(H)●質量(kg):11.8●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-20
コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7 オグラコードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7オグラ
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
首折れで既設の鋼材への穴あけ作業に効果発揮! 新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 新型ストリッパー(意匠登録済み)搭載モデル。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):427(L)×149(W)×308(H)●質量(kg):10.7●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ18/t8、ステンレス(SUS304)Φ18/t6●最大奥行(mm):38●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ12Φ(本体セット)、ダイス12Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-18
コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :398 L ×129 W ×315 H 質量 kg :11 オグラコードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :398 L ×129 W ×315 H 質量 kg :11オグラ
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
充電式の常識を覆す40V maxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。 最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。 穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。 オグラの『N』シリーズパンチャーは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):398(L)×129(W)×315(H)●質量(kg):11●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-19
ダイスソケット 3/8×25 JTCダイスソケット 3/8×25JTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.17MB)
ダイスソケット 1/2×50 JTCダイスソケット 1/2×50JTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.15MB)
ダイスソケット 1/2×38 JTCダイスソケット 1/2×38JTC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.17MB)
コードレス複動式油圧パンチャー オグラコードレス複動式油圧パンチャーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 ダクターD1、D2の背面加工および、Cチャンネル鋼と溝形鋼の穴あけが可能。 付属ハンドルは、3方向からの取付が可能。 「打ち抜き」も「拭き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材への引っかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
付属品ポンチΦ12mm(本体装着、ロングダイスLDSB12(本体装着)、グリップ、収納ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)、ロングストリッパーL・R質量(kg)11.3モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)429×123×305バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ15/t6(穴径/板厚)、ステンレス鋼材(SUS304):Φ15/t4(穴径/板厚)
コードレスパンチャー(セット) オグラコードレスパンチャー(セット)オグラ
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4・8)、バッテリBL4025×1、充電器DC40RA×1モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 428×151×345バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)充電時間(分)(冷却時間除く) 約28最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6
六角サラエナットダイス(細目) TRUSCO六角サラエナットダイス(細目)TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)
コードレス油圧パンチャー オグラコードレス油圧パンチャーオグラ
239,800税込263,780
1台
当日出荷
軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。 1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。
付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器形状丸穴/長穴質量(kg)10.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315モーター直流マグネットモーター最大奥行(mm)40最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6
コードレスパンチャー (複動型) オグラコードレスパンチャー (複動型)オグラ
289,800税込318,780
1台
当日出荷
充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。抜き上げ時のストレスが無い複動式。ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。
仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2モーター直流ブラシレスモーター充電時間(分)約28(冷却時間を除く)穴の形状丸穴/長穴使用充電器DC40RA最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用モノタロウ(21件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)MC4用クリンピングシステムプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。全長(mm)200適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
六角ダイス タップセット PSガス管ネジ用 TRUSCO六角ダイス タップセット PSガス管ネジ用TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(12個)
当日出荷
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PSねじ)のセット品です。ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチールトラスコ品番858-7619質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ1 0429
ダイスナット ドライブシャフト用 モノタロウダイスナット ドライブシャフト用モノタロウ(17件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に二面幅(mm)32厚さ(mm)13.5
充電式パンチャ マキタ充電式パンチャマキタ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)55
電動油圧パンチャー オグラ電動油圧パンチャーオグラ
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
最大奥行(mm)25電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710穴の形状丸穴/長穴セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップトラスコ品番779-6633長さ(mm)460幅(mm)115高さ(mm)295コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6
電動油圧パンチャー オグラ電動油圧パンチャーオグラ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。 溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。 二重絶縁です。
最大奥行(mm)50電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710穴の形状丸穴/長穴セット内容油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・Rトラスコ品番781-1357長さ(mm)526幅(mm)125質量(kg)11.2高さ(mm)306コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4
電動パンチャ マキタ電動パンチャマキタ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き。
電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号253付属品パンチ11mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、油圧オイル(35mL)、ナット締付棒質量(kg)11.9穴あけ能力(mm)(SS400相当品)穴径Φ20、板厚9、(SUS304)穴径Φ20、板厚6
電動油圧式パンチャー オグラ電動油圧式パンチャーオグラ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
H形鋼およびステンレス材厚み9mmの穴あけ加工に対応した複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。
電源(V)AC100トラスコ品番752-7209セット内容ポンチ径18mm(本体セット)、ダイス径18mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、六角棒レンチ(3・5・6・8mm)、ストラップ、ナット締付棒幅(mm)227高さ(mm)463奥行(mm)523フトコロ(mm)50コード長さ(m)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工t13×Φ22/t12×Φ24モーター出力(W)1430最大穴あけ能力(mm) ステンレスt9×Φ24
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ) TRUSCO管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ)TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(12個)
当日出荷
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数1.5山
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ) TRUSCO管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(12個)
当日出荷
管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)TRUSCO
51,980税込57,178
1セット(9個)
翌々日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正トラスコ品番768-1712セット内容TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8材質ダイス:低合金鋼(SKS)質量(kg)1
六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)TRUSCO
51,980税込57,178
1セット(9個)
翌々日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNF(ユニファイ細目)ねじ山の修正トラスコ品番768-1721セット内容TD6-1/4UNF28、TD6-5/16UNF24、TD6-3/8UNF28、TD6-7/16UNF20、TD6-1/2UNF20、TD6-5/8UNF18、TD6-3/4UNF16、TD6-7/8UNF14、TD6-1UNF14材質ダイス:低合金鋼(SKS)質量(kg)1
六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ)TRUSCO
53,980税込59,378
1セット(10個)
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル並目ねじ山の修正トラスコ品番768-1674セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)TRUSCO
61,980税込68,178
1セット(10個)
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル細目ねじ山の修正トラスコ品番768-1682セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
六角サラエナットダイス(ウィットねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ウィットねじ)TRUSCO
51,980税込57,178
1セット(10個)
翌々日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正トラスコ品番768-1739セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
トラック用修正ダイスナットセット KOTOトラック用修正ダイスナットセットKOTO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。 六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
ネジ修正キット KOTOネジ修正キットKOTO
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
トラックのホーシングシャフトのネジを簡単に修正します。 分割ダイスを利用するシンプルな作りです。
ドライブシャフト用ダイスナットセット KOTOドライブシャフト用ダイスナットセットKOTO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
筒型ダイスハンドル KOTO筒型ダイスハンドルKOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)TRUSCO
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)
ナット挿入ダイス (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナット挿入ダイス (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
M8規格のナット溝をカットし、アルミフレーム表面からナット挿入可能とする
用途ナット溝カッター質量(g)655RoHS指令(10物質対応)対応
ナット挿入ダイス (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナット挿入ダイス (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
M6規格のナット溝をカットし、アルミフレーム表面からナット挿入可能とする
用途ナット溝カッター質量(g)625RoHS指令(10物質対応)対応
ナット挿入ダイス (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナット挿入ダイス (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
M4規格のナット溝をカットし、アルミフレーム表面からナット挿入可能とする
用途ナット溝カッター質量(g)620RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら