カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(11)
  • 機構部品(10)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナットm28」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCO六角ナット(1種・三価クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(103個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)仕様ナット1種規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
レベリングボルト用ナット ナベヤレベリングボルト用ナットナベヤ(3件のレビュー)
26税込29特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(三価ホワイト) 大阪魂六角ナット1種(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス)大阪魂
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス
8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
ナット(M28) 09159-28003 スズキナット(M28) 09159-28003スズキ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ロックナット アソーロックナットアソー(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
ロックナット(鋼板製) 外山電気ロックナット(鋼板製)外山電気(2件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から翌日出荷
精密ロックナットKZM DURI精密ロックナットKZMDURI
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など材質S45CねじISO4H等級硬度HRC22-28直角度(mm)0.002~0.007表面処理黒色酸化皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))大阪魂(11件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質表面処理生地タイプ右ねじ
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(ロックナット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷
材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット LAPPロックナットLAPP(2件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。 このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
材質グラスファイバー強化ポリアミド使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
ナット 90170-12M28 YAMAHA(ヤマハ)ナット 90170-12M28YAMAHA(ヤマハ)
529税込582
1個
欠品中
M 4 六角ナット(ステンレス/黒色/28個) エスコM 4 六角ナット(ステンレス/黒色/28個)エスコ(2件のレビュー)
395税込435
1袋(28個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-204
自動車用トルクレンチ(設定目盛付) AQUA DREAM(アクアドリーム)自動車用トルクレンチ(設定目盛付)AQUA DREAM(アクアドリーム)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
ボルト・ナットの締め過ぎ・締め不足をチェック!【タイヤ交換時の必須アイテム!】多彩なナットサイズに対応出来るソケットが付属。 21mm薄口ロングソケットと14・17・19・24mmのソケット、さらにエクステンションバーが付属しており、多彩なナットサイズに対応。適正トルクでナットを締め付ける事が出来ます。エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットをの締め付けが可能。ブローケース付きなのできっちり収納出来ます。アルミホイール対応ソケットです。トルク調整範囲:最高値:210N・m/最低値:28N・m【使用方法】1 トルクの設定 トルクレンチを片手で持ち、トルクの目盛りが見えるようにしてください。 固定ねじを反時計回りに回します。(ロック解除) 主目盛り、副目盛りを見ながら、ハンドルを回して、必要なトルクを設定してください。 設定後、固定ネジを時計回りに回しロックしてください。2 トルクレンチに適切なソケットまたはアタッチメントを取り付けます。3 トルクレンチをボルトナットに当て、「カチッ」と音がするまで回して、ナットまたはボルトを緩めます。
セット内容トルクレンチ本体1本/14・17・19・24mm・21mm薄口ロングソケット各1個/エクステンションバー1個/収納ブローケース付属材質(本体)カーボンスチール (ソケット・エクステンションバー)クロームパナジウム本体質量(kg)約1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×45×35
NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナットイハラサイエンス(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き)GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-94
盤用音調ブザー BZ-35VR-ACシリーズ サクサテクノ盤用音調ブザー BZ-35VR-ACシリーズサクサテクノ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
パネル径 Φ30に対応する音調ブザーです。IP20相当ナット部分のネジ径はM28×1です。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点アズワン品番67-0383-16
2ton車用ハブナット リヤアウター ノーブランド2ton車用ハブナット リヤアウターノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1セット(5個)
当日出荷
ピッチ1.5
流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック流星ポイントマーカー リトル槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリルコード長:各約200mm(0.5sq) 定格電圧範囲:DC21V~32V定格電流(DC28V時):約40mA付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ホワイト定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ホワイト定格電圧 DC V12/24共用
クッシュドライブボルトSET P1.25 GALESPEED(ゲイルスピード)クッシュドライブボルトSET P1.25GALESPEED(ゲイルスピード)
2,498税込2,748
1セット(6本)
3日以内出荷から11日以内出荷
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色イエロー定格電圧 DC V12/24共用
積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
付属品六角穴付き止めねじ2個、六角ナット(M17)1個、平座金(Φ17.5×Φ28×t2)1個質量(kg)0.28サイズΦ30×82mm対応機種LR□-□□□LJ□□/POLE22-□□□□AT保護等級IP20(製品取付時)取付場所屋内
メタルパーツ TMEHジャパンメタルパーツTMEHジャパン
699税込769
1個
翌々日出荷
アブソーバーAB30を取付ける際などに使用します。
セット内容A28-301A×1コ、A28-301B×1コ、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(アルマイト処理)シルバー質量(g)57
給水管固定ナット カクダイ給水管固定ナットカクダイ
289税込318
1セット
当日出荷
材質黄銅取付ねじPJ1/2アズワン品番64-6493-30ねじサイズPJ1/2
牙龍マーカー 槌屋ヤック牙龍マーカー槌屋ヤック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP定格電圧範囲 : DC10~32V定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:アンバー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色アンバー定格電圧 DC V12/24共用
プチ宅 Bulls(ブルズ)プチ宅Bulls(ブルズ)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
人気商品の『宅配ボックス』 が1BOXから導入できます。機械式だから電気代0円!ポストと同じ納まりなので宅配ボックスの設置場所に困らず見た目もスッキリ。再配達の待ち時間なしで、いつでも受け取れて入居者様もうれしい。誰もが納得の宅配ボックスです。防水タイプネット通販の受取可能/再配達の待ち時間なし/対面受け取り不要で女性も安心/24時間いつでも受け取り壁付設置:壁面に直接ビス固定する簡単な工事で交換・設置ができます。床・背面固定設置:「幅木」を用いてコンクリート床にアンカー留め設置できます。壁埋込設置:壁面に埋込設置すれば、エントランスもすっきりとした景観に。
アルミコーナーベース TMEHジャパンアルミコーナーベースTMEHジャパン
1,700税込1,870
1セット
翌々日出荷
メーカー製ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。 ボルトタイプキャスター取付けには、別途ナット(M12)、スプリングワッシャー(M12)が必要です。
セット内容ACB-B28A×1個、A-003×1個、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×2セット材質アルミニウム、ボルト、ナット:スチール質量(g)296
中継ポート IDEC(和泉電気)中継ポートIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)レンズ色-レンズ形状-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-入数-材質(ベゼル)PBT鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクターDAYTONA(デイトナ)
618税込680
1個
翌々日出荷
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないようM5スタッドボルト組込済のナット固定。・1個入り
用途ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズM5スタッドボルト組込済、ナット固定で車体を傷つけない サイズ:縦28×横58(mm) 1個入り形状レクタングルレッドサイズS取付部後方反射器取付け方法M5ボルト
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
アルミフレーム System40 用フレックス金具 青木精密工業アルミフレーム System40 用フレックス金具青木精密工業
369税込406
1個
4日以内出荷
組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X28 ナットJ4N8適合【部品例】System40フレーム共通、 ザグリ:Φ20深16(KZ20)材質ダイキャスト(本体)シルバー質量(g)40表面処理三価ユニクロメッキ
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色レッド定格電圧 DC V12/24共用