25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具不要で簡単取り付け/ナノバブル機能搭載のシャワーヘッド/見た目に美しいクロムメッキコーティング/手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付/散水板穴数239個で浴び心地抜群/節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能/各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ナノバブルシャワーヘッド。止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 流量(L/min)8~12(適合) 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用 仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など) セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書 取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど 材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM 質量(g)126 外径×長さL(Φ×mm)27×52 耐熱温度(℃)50 ねじサイズG1/2
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

【シャワーヘッド】 ナノバブル機能搭載のシャワーヘッドと高級感があるメタル仕様のホースセット。 見た目に美しいクロムメッキコーティング 手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付き 散水板穴数239個で浴び心地抜群 節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能 工具不要の簡単取り付け 各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き(※バランス釜にはご使用いただけません) 【シャワーホース】 長時間使用しても疲れづらい軽量設計 7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性 使いやすい標準的な長さ 工具不要の簡単取り付け 4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。ナノバブルシャワーヘッド/シャワーホース/止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂/POM樹脂、シャワーヘッド散水板:ステンレスSUS304、ホースインナー:PVC、ホースアウター:SUS202、ホース接続部:真鍮 シルバー 質量(g)(シャワーヘッド)202、(シャワーホース)253 寸法(幅W×長さL)(cm)(シャワーホース)2.6×160 流量(L/min)8~12(適合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(シャワーヘッド)6.3×7×23.5
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌 付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14) 材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS 幅(mm)84 高さ(mm)190 質量(g)195 奥行(mm)60 ねじ寸法本体ネジ:G1/2 耐熱温度(℃)50 保証期間1年 圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの 泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる シャワー用アダブターです。 バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。 ※G1/2でも取付不可な形状が御座います。 詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。 1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。 2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。 3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。 シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 質量(g)約75 材質(プレート)ポリプロピレン 材質(パッキン)NBR 直径×高さ(cm)本体:約2.5×4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g)257 穴径(Φmm)0.3、中央0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275 衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

必要に応じてお水を止められる止水機能付き。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.6×20.7 質量(g)165 材質金属材料:ステンレス、樹脂材料:ABS/ASA/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM シルバー
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を 発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。 通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に 付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。 取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。 それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。 洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。 縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。 二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 質量(g)約156 材質(プレート)ポリプロピレン 材質(パッキン)NBR 直径×高さ(cm)本体:約3×6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!。〇節水効果 最大60%(ミストモード時)。〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!。〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。
用途シャワーヘッド 仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個 質量(g)170 最高使用温度(℃)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25 モード3段階 主材質ABS・PE・ゴム
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

これまでにない贅沢な、うるおい感。3つのモードで、全身をじっくりとつややかに磨き上げる。ミラブル艶(つや)は、肌のエイジングが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。エイジング肌のために、ミラブルが出した答えは、1本3役の究極のシャワーヘッド。肌あたりや目的の異なる3つのモードで、ウルトラファインバブルの効果をこれまで以上に効率よく届けます。濃密なうるおいをピンポイントに届ける高密度トルネードミストは、集中的にうるおいが欲しい部分へ。肌のハリを保つために、水流を利用して肌を引き締めるストレッチストレートは、緩みやしぼみが気になる部分へ。まるで手で撫でるように、点ではなく面で温めるウォームストレートは、しっかりと温めたい部分へ。それぞれのモードでメンテナンスするようにじっくりと浴びることで、洗ってうるおって温めて整えて、全身をつややかに磨き上げます。年齢を感じさせない、美しさや健やかさにこだわる肌世代へ。おすすめする年齢層:45歳~。肌質や肌の状態:エイジング肌/敏感肌/混合肌。集中的にうるおう高密度トルネードミスト。肌のハリを保つために、うるおいをしっかり届けるストレッチストレート。撫でるように温めるウォームストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル
付属品ミラブル艶(つや)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード 材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ 角度(°)ハンドル垂直に対し20 本体寸法(mm)172×50×50 本体質量(g)150 吐出量高密度トルネードミスト 5.5L/min、ストレッチストレート 7.0L/min、ウォームストレート 7.5L/min 対応ウルトラファインバブル:高密度トルネードミスト 3500万個/mL、ストレッチストレート 2300万個/mL、ウォームストレート 2000万個/mL 使用(給水圧)ヘッド:0.15~0.3Mpa
1台
40,880 税込44,968
3日以内出荷

ナノバブル機能搭載タッチレスキッチン水栓。手をかざしてオンオフのセンサー式。超微細のナノバブルが汚れに付着して素早く洗浄。食器洗いを時短で節水。引き出し式ノズル。水流切り替え機能(シャワー/泡沫)。自動止水機能(10分)。電池残量お知らせ機能。停電時も使用可能。電池寿命2年(1日100回想定)。
用途節水、節約に。Arromic アラミック ナノバブル 超微細気泡 タッチレスシャワー水栓 キッチンシャワー水栓 自動水栓 セット内容シャワー水栓本体、六角棒レンチ取付治具、六角取付治具、ゴムパッキン、プラスチックパッキン、金属パッキン、ゴムパッキン、ナット、ガイドナット、ホースストッパー、電池ケース、コントロールボックス、綱手、結束バンド3本、単三電池4本 材質ABS樹脂、SUS304 、亜鉛合金 質量(kg)31 適合場所キッチン 使用環境温度(℃)1~50以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×27×130 給電方式電池式
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体)真鍮クロームメッキ TGK品番718-64-74-01 種類本体のみ サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm)約160 幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65 角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し) 質量(g)162 切替方式無段階 接続G1/2 吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa 材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM ホワイト 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389 質量(g)9.4 部品名称エゼクターユニット 使用できるこて部SKM-40
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。 材質ポリプロピレン タイプ回転ロック式 適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷

肌に優しい 直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。
仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付 シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水 適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g)152 穴径(Φmm)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239 穴数250 アズワン品番64-3282-66 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ビタミンCの効果で塩素徐去、スキンケアヘアケアに効果があります。 極細水流でシルクのようなワイド水流を実現 便利な手安心ストップ機能付 節水効果:50% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます 傷・サビに強いステンレスコーティングを採用
材質ABS
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

TFBS-BK シャワーヘッド専用 WHOLE IN ONE 動画あり
シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラナノバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75 接続口径G 1/2オス×G 1/2メス ブラック 質量(g)121 使用環境温度(℃)0~45 関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
1個
29,600 税込32,560
当日出荷

従来のシャワーヘッドよりも約40%の節水ができ、洗うたびに髪ふわサラ 。安心の純日本製
用途シャワーヘッドを交換することにより、特許を得た生ナノバブル発生装置により他でないナノバブル数を発生でき、保温力・保湿力・洗浄力の効果を飛躍的に向上。残留塩素をゼロにするカートリッチ搭載。
1セット(3本)
7,398 税込8,138
5日以内出荷

従来のシャワーヘッドよりも約40%の節水ができ、洗うたびに髪ふわサラ 。安心の純日本製
用途シャワーヘッドを交換することにより、特許を得た生ナノバブル発生装置により他でないナノバブル数を発生でき、保温力・保湿力・洗浄力の効果を飛躍的に向上。残留塩素をゼロにするカートリッチ搭載。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷