102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

用途トヨタワイドデッキスペースに市販のオーディオデッキを隙間なく取り付けができます。 材質[本体]ABS、[ビス]鋼(ユニクロメッキ)、[タッピング]鋼(ユニクロメッキ) セット内容[本体]L・R各1個、[ビス](5Φ×10mm)4本、[タッピング](5Φ×10mm)4本 関連資料適合車種表
1セット
699 税込769
当日出荷

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時に メーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等 タイプ2DINワイド仕様車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。 一部のダイハツ車などにも適合します。
付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本 材質(本体)ABS 取扱説明書(1.2MB)
1セット
499 税込549
当日出荷

液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。 両面テープで貼付けるだけの簡単装着。 マジックテープで脱着可能。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。 使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ汎用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24 使用温度範囲(℃)-10~50 表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲結露しないこと 防塵・防滴なし 温度測定精度±1℃ 設置方式卓上式 測定間隔温湿度/1分に1回 湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式デジタル 時間精度平均月差±30秒(常温中)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ナビス(アズワン)枠付き回診車
引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)器械卓子(枠付き)
転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し) 材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。) 寸法(mm)(天板立上り)30 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)50
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。 軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。 天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き) 仕様組み立て式 材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂 耐荷重(kg/段)50 キャスター径(Φmm)75
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


必要な時に引き出して使えるテーブル付きです。テーブルは左右いずれの方向からでも引き出せます。引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
ブルー 材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ100mm(ストッパー無し) キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) サイズ有効天板:398×348mm キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1個
77,980 税込85,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) 棚間隔(mm)2段/305 棚段数2段 キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 仕様引出し無し 材質ステンレス(SUS304) キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) 棚間隔(mm)上段/215、下段/300 棚段数3段 キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計! 暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯! 秒針も止まるので、音を気にせず眠れます! 電池交換お知らせ機能も付いて便利です! 誤差が少なく安心 ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実! 付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製 質量(kg)約1.8 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと) 直径(Φcm)約36.1 表示方式アナログ 使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき) 奥行き(cm)約6 電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷


空いているスペースを有効に活用できます。 小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ 材質本体:ABS サイズ約W172XD126XH49mm タイプノーマルタイプ(汎用) 取扱説明書(1.1MB)
1セット
699 税込769
当日出荷




1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂 キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し) 本体寸法(mm)455×405×910 仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能 キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板棚板は枠付きで落下を防止します。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)器械卓子 A4引出し付き KKシリーズ
A4サイズのファイルが収まる引出し付きです。天板は柵付きで、棚板も落下防止の枠が付いています。
材質ステンレス 材質(キャスター)ゴム製 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー) 有効高さ(mm)棚:440 棚板耐荷重(kg)20 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×100 足パイプ径(Φmm)25
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)モバイルイージーカート
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。 軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。 天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き) 仕様組み立て式 材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂 耐荷重(kg/段)50 キャスター径(Φmm)75
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)170×350×90 棚板耐荷重(kg)15 足パイプ径(Φmm)25
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナビス(アズワン)モバイルストアーカート
工具を使わずに簡単に組み立て分解ができる多目的カートです。軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。天板棚板は枠付きですので、小物類の落下を防止します。
種別浅型8個 アズワン品番7-1087-03
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

ナビス(アズワン)モバイルストアーカート
工具を使わずに簡単に組み立て・分解ができる多目的カートです。軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きですので、小物類の落下を防止します。
キャスターΦ100mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き) 材質ABS樹脂 耐荷重(kg)【天板・棚板】70/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×530×870 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)浅型/290×350×72、深型/290×350×150 棚板有効寸法(mm)665×430
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)簡易点滴処置車
収納品の交換もトレーを交換するだけでOK。 引出しにはアルティアトレーを採用しており、収納品のサイズに合わせた仕切りが可能で、またトレーごと収納品の交換もできます。 天板には転落防止用の枠が付いています。 片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 仕様【ハンガー】上下各4本(計8本) 付属品アルティアスタンダードトレー浅・深各1枚、カゴ1個 材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×430×1570 パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)浅/545×345×70、深/545×345×145 アズワン品番0-4595-11
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
段数1段引出し/2段棚板 質量(kg)約30 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 寸法(mm)560×475×960 引出し有効内寸法(mm)398×360×97 付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) 天板寸法(mm)560×475、360×350(補助) バスケット(mm)225×100×95 ピンク アズワン品番8-9564-21
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。ワイドサイズで作業スペースを広くとれます。引出しは3個付きで収納力に優れています。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
仕様●段数:3段●幅×奥行×高さ(mm):870×450×835●重量(kg):約25●材質:ステンレス(SUS304・SUS430J1L)●天板サイズ:750×450mm●キャスター:Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)●棚間隔:225mm●引出し内寸法:178×375×90mm●足パイプ径:Φ25mm アズワン品番3-4088-12
1個
69,980 税込76,978
17日以内出荷