材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ホワイト
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
材質ステンレス
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)4.1
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(Φmm)(最大)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(mm)7
1パック(20個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状プラスマイナス
十字穴番号2
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)4.1
寸法m(mm)4.2
寸法dk(Φmm)7
ねじの呼びM3
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ