六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤の専用台です。
定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません)
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
寸法C(mm)800
材質圧延鋼材
構造溶接構造品
塗装鋼材全面
板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
RoHS指令(10物質対応)対応
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型定盤の専用台です。
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。
大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)
寸法C(mm)800
寸法F(mm)45~120
材質圧延鋼材
構造溶接構造品
塗装鋼材全面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード