頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロめっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
材質SUS316L
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3(薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種類P=3(SW+JIS W組込)
十字穴番号3
寸法a(mm)6.3
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)3.9
寸法m(mm)6.3
寸法dk(mm)10.5
ねじの呼びM6
平座金(D1×T)13×1.0
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)10×0.8
長さ(mm)8
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
ピッチP(mm)0.7
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)10×0.8
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
ピッチP(mm)0.7
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)10×0.8
十字穴番号2
寸法a(mm)3
寸法d1(mm)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
平座金(D1×T)8×0.5
十字穴番号3
寸法a(mm)4.4
締付板厚(mm)最小1.9
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)3.9
寸法m(mm)6.3
寸法dk(mm)10.5
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)13×1.0
十字穴番号2
寸法a(mm)1.9
締付板厚(mm)保証締付板厚:0.7
寸法d1(mm)5.5
寸法k(mm)2
呼び径dM3
寸法dk(mm)5.5
平座金(D1×T)8×0.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ