天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
ダストボックスを搭載し、スライド式トレーやボックスケース付きで収納力に優れたワゴンです。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品ボックスケース×2コ、ダストボックス
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)11
耐荷重(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×330×890(天板高815)
疲労しにくい天板高さ900mmのコンパクトワゴン。
冷たさを感じさせない樹脂製の天板は3色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)75(静音)
材質(本体)ステンレス<SUS304>、(天板)PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×900
コンパクトでもワイドでも使用可能な補助台付きワゴンです。引出式バスケット3段仕様で、専用ラックも4コ付属と収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)75
付属品専用ラック×4コ
材質フレーム・ラック/スチール(粉体塗装)、天板/樹脂、バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)9.5
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428(補助台使用時530)×305×843
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)280(480)×300
関連キーワード