117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ 材質樹脂、メタルプラグ 形状ハンド形 モダンホワイト 質量(g)300 消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA 通話方式拡声同時通話方式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)123×42×32
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途病院・施設向け 仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形 適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
用途病院・施設向け 適合機器NF-SBA(-TT)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

材質自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値) 質量(g)40 コード長さ(m)1.4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)を収納して、大型ボタンとして使えます。ひじや足などで呼出ができます。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様抗菌仕様 適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT 寸法(mm)165×160×57
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式 材質自己消火性ABS樹脂 本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約100 備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様 コード長さ(m)1.5
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
用途病院・施設向け 仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様 材質軟質塩化ビニル 寸法(mm)57×54×19
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
用途病院・施設向け 仕様脱落可能範囲:上下左右0~90° 質量(g)約20
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

アイホンコンセント
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS用1個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×45.5×35 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂 形状ハンド型 本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約200 備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け 仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付 適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ 形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×208×30.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け 仕様2Pメタルコンセント 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×42
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向け オレンジ 適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

材質抗菌自己消火性ABS樹脂 形状大形ボタン 本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン 質量(g)90 備考抗菌仕様 コード長さ(m)1.5 プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm) 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。
用途病院・施設向け 仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用 材質樹脂(フルカラープレート) 形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×58
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷

情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂 形状壁取付型 モニタ24型TFT液晶タッチパネル
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムVi-nurse用のオプション変換コードです。オプション入力用コンセント(NLR-OPA)またはオプション入力コード(NLR-CA-OPA)へセンサー(市販品)を接続する際に使用します。
用途病院・施設向け 仕様オプション入力付コンセント、オプション入力コード 質量(g)約69
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
用途病院・施設向け 仕様抗菌仕様 適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
仕様●プラグ名称:アイホン6PNF●●<マットセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約10ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスマットセンサー、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用 アズワン品番7-7064-72
1セット
57,980 税込63,778
6日以内出荷

センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
1セット
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
仕様●プラグ名称:アイホン5PNF●●<マットセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約10ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスマットセンサー、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用 アズワン品番7-7064-71
1セット
57,980 税込63,778
6日以内出荷

センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
1セット
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。ナースコール親機に直接接続します(呼出保持式)。壁埋込型。
用途病院・施設向け 仕様2Pメタルコンセント 材質樹脂 形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×54
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷

アイホン復旧ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。
用途病院・施設向け 仕様非防止形 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×38
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。
用途病院・施設向け 仕様4Pメタルコンセント 材質樹脂 形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×42
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け 仕様サランネット分離型 材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム) 形状天井埋込型(直径150mm埋込穴) 寸法(mm)Φ180×215×104.5
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け 形状天井埋込型 質量(g)約290 色調ホワイト
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け 材質樹脂
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×30.5 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。
用途病院・施設向け 材質樹脂 形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×58
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)のサイドボタンを使用しない場合に取り付けます。
用途病院・施設向け 適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT 寸法(mm)110×45
1台
719 税込791
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。
用途病院・施設向け 仕様壁付形呼出ボタン 材質樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×38
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のベッドハンガーです。ベッドサイドレールにハンド型子機などを引っ掛ける場合に使用します。
用途病院・施設向け 適合機種NL-SB、NLR-8WR、NFR-8WR、NF-SB(A) 材質エラストマー 寸法(mm)220×40×20
1台
979 税込1,077
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用。天井スピーカー、マイクと天井面の間に挟み込んで使用します。
用途病院・施設向け 仕様天井埋込丸型用 材質樹脂 形状天井スピーカー、マイクと天井面との間にはさみ込んで使用する。 寸法(mm)210×210×6
1台
769 税込846
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×30 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のスピーカー子機です。埋込型(スプリングキャッチ方式)。
用途病院・施設向け 仕様同時通話形ナースコールシステムに使用する 材質パネル部:ABS樹脂、ホルダー:ナイロン 形状天井埋込形(直径150mm埋込穴) 寸法(mm)180Φ
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷